Ledvance - OSRAM Tube Fluo Lumilux T8 36W/827 G13 - 517919

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 36 W

  • Culot - G13

  • flux lumineux de la source - 3250 lm

  • température de couleur - 2700 K

  • longueur - 1213.6 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050300517919

Réf. Sonepar

00025051791

Réf. Fournisseur

517919

Réf. Commerciale

Ledvance

puissance de la source lumineuse:

36 W

Culot:

G13

flux lumineux de la source:

3250 lm

température de couleur:

2700 K

longueur:

1213.6 mm

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

forme de la lampe:

torche

efficacité lumineuse de la lampe:

90 lm/W

couleur de la lumière:

827

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud <3 300 K

diamètre du tube:

26 mm

Diamètre de l'anneau:

26 mm

réflecteur interne:

Non

angle de rayonnement:

0 °

couleur:

blanc

application:

général

protection contre les éclats:

Non

bande d'allumage:

Non

allumage rapide:

Non

utilisation sans starter:

Non

lampe à spectre intégral:

Non

adapté aux luminaires Ex:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

à double paroi:

Non

pour des applications à faibles températures:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

40 kWh

durée de vie nominale moyenne:

20000 h

désignation de la lampe:

T8

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

TUBE FLUORESCENT OSRAM LUMILUX T8 HAUT RENDEMENT Emballage étui individuel par 25 - 36W - 3350lm 2700K 20000h - Durée de vie utile : 18 000 h (LMF > 90% avec alimentation quicktronic) - ø26 x 1200mm - Classe Energie G - Culot G13