Ledvance - OSRAM Tube Fluo T5 28W/840 Active diam16 - 916037

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 28 W

  • Culot - G5

  • flux lumineux de la source - 2800 lm

  • température de couleur - 4000 K

  • longueur - 1163.2 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008321916037

Réf. Sonepar

00025191603

Réf. Fournisseur

916037

Réf. Commerciale

Ledvance

puissance de la source lumineuse:

28 W

Culot:

G5

flux lumineux de la source:

2800 lm

température de couleur:

4000 K

longueur:

1163.2 mm

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

forme de la lampe:

torche

efficacité lumineuse de la lampe:

100 lm/W

couleur de la lumière:

840

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

diamètre du tube:

16 mm

Diamètre de l'anneau:

16 mm

réflecteur interne:

Non

couleur:

blanc

application:

général

protection contre les éclats:

Non

bande d'allumage:

Non

allumage rapide:

Non

utilisation sans starter:

Non

lampe à spectre intégral:

Non

adapté aux luminaires Ex:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

à double paroi:

Non

pour des applications à faibles températures:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

29 kWh

durée de vie nominale moyenne:

24000 h

désignation de la lampe:

T5

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

F

OSRAM - Lampe Tube Fluorescent T5 HE FH - G5 - 28,00W - 2600lm - 4000K - 24000h

Les Atouts de l'article:

Tubes fluorescents 16 mm, haute efficacité, culot G5. Caractéristiques du produit: Très bon maintien du flux lumineux : 90 % tout au long de la durée de vie de la lampe. Index de rendu des couleurs. Gradable. Avantages du produit: Jusqu'à 20 % plus économique que le tube LUMILUX® T8. Zones d'application: Bâtiments publics. Bureaux. Commerces. Supermarchés et grands magasins. Industrie. Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés. Conseils de sécurité: En cas de casse de lampe: www.ledvance.fr/lampecassees.

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Jusqu'à 20 % plus économique que le tube LUMILUX® T8
  • Caractéristiques du produit
  • Très bon maintien du flux lumineux : 90 % tout au long de la durée de vie de la lampe
  • Index de rendu des couleurs
  • Gradable
  • Zones d'application
  • Bâtiments publics
  • Bureaux
  • Commerces
  • Supermarchés et grands magasins
  • Industrie
  • Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés