Ledvance - OSRAM Tube Fluo T8 18W827 Relax diam26 - 325675


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 18 W
Culot - G13
flux lumineux de la source - 1300 lm
température de couleur - 2700 K
longueur - 604 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4050300325675
Réf. Sonepar
00025032567
Réf. Fournisseur
325675
Réf. Commerciale
Ledvance
puissance de la source lumineuse:
18 W
Culot:
G13
flux lumineux de la source:
1300 lm
température de couleur:
2700 K
longueur:
604 mm
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
forme de la lampe:
torche
efficacité lumineuse de la lampe:
72 lm/W
couleur de la lumière:
827
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud <3 300 K
diamètre du tube:
26 mm
Diamètre de l'anneau:
26 mm
réflecteur interne:
Non
couleur:
blanc
application:
général
protection contre les éclats:
Non
bande d'allumage:
Non
allumage rapide:
Non
utilisation sans starter:
Non
lampe à spectre intégral:
Non
adapté aux luminaires Ex:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
à double paroi:
Non
pour des applications à faibles températures:
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
19 kWh
durée de vie nominale moyenne:
20000 h
désignation de la lampe:
T8
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G