Ledvance - OSRAM Tube Fluo T8 36W/827 Relax diam26 - 325699


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 36 W
Culot - G13
flux lumineux de la source - 3250 lm
température de couleur - 2700 K
longueur - 1213.6 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4050300325699
Réf. Sonepar
00025032569
Réf. Fournisseur
325699
Réf. Commerciale
Ledvance
puissance de la source lumineuse:
36 W
Culot:
G13
flux lumineux de la source:
3250 lm
température de couleur:
2700 K
longueur:
1213.6 mm
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
forme de la lampe:
torche
efficacité lumineuse de la lampe:
90 lm/W
couleur de la lumière:
827
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud <3 300 K
diamètre du tube:
26 mm
Diamètre de l'anneau:
26 mm
réflecteur interne:
Non
couleur:
blanc
application:
général
protection contre les éclats:
Non
bande d'allumage:
Non
allumage rapide:
Non
utilisation sans starter:
Non
lampe à spectre intégral:
Non
adapté aux luminaires Ex:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
à double paroi:
Non
pour des applications à faibles températures:
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
40 kWh
durée de vie nominale moyenne:
20000 h
désignation de la lampe:
T8
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
Les Atouts de l'article:
Tubes fluorescents 26 mm, culot G13. Caractéristiques du produit: Très bon maintien du flux lumineux : 90 % tout au long de la durée de vie de la lampe. Index de rendu des couleurs. Gradable. Avantages du produit: Technologie de lampe éprouvée. Zones d'application: Bâtiments publics. Éclairage de bureaux. Industrie. Commerces. Supermarchés et grands magasins. Éclairage urbain. Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés. Conseils de sécurité: En cas de casse de lampe: www.ledvance.fr/lampecassees.
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit