Ledvance - OSRAM Tube Fluo T8 36W/840 Active diam26 - 336763


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 36 W
Culot - G13
flux lumineux de la source - 3250 lm
température de couleur - 4000 K
longueur - 1213.6 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4050300336763
Réf. Sonepar
00025033676
Réf. Fournisseur
336763
Réf. Commerciale
Ledvance
puissance de la source lumineuse:
36 W
Culot:
G13
flux lumineux de la source:
3250 lm
température de couleur:
4000 K
longueur:
1213.6 mm
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
forme de la lampe:
torche
efficacité lumineuse de la lampe:
90 lm/W
couleur de la lumière:
840
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
neutre 3 300 à 5 300 K
diamètre du tube:
26 mm
Diamètre de l'anneau:
26 mm
réflecteur interne:
Non
couleur:
blanc
application:
général
protection contre les éclats:
Non
bande d'allumage:
Non
utilisation sans starter:
Non
lampe à spectre intégral:
Non
adapté aux luminaires Ex:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
40 kWh
durée de vie nominale moyenne:
20000 h
désignation de la lampe:
T8
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G