Ledvance - OSRAM Tube Fluo T8 58W/827 Relax diam26 - 325712

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 58 W

  • Culot - G13

  • flux lumineux de la source - 5200 lm

  • température de couleur - 2700 K

  • longueur - 1514.2 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050300325712

Réf. Sonepar

00025032571

Réf. Fournisseur

325712

Réf. Commerciale

Ledvance

puissance de la source lumineuse:

58 W

Culot:

G13

flux lumineux de la source:

5200 lm

température de couleur:

2700 K

longueur:

1514.2 mm

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

forme de la lampe:

torche

efficacité lumineuse de la lampe:

89 lm/W

couleur de la lumière:

827

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

diamètre du tube:

26 mm

Diamètre de l'anneau:

26 mm

réflecteur interne:

Non

couleur:

blanc

application:

général

protection contre les éclats:

Non

bande d'allumage:

Non

allumage rapide:

Non

utilisation sans starter:

Non

lampe à spectre intégral:

Non

adapté aux luminaires Ex:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

à double paroi:

Non

pour des applications à faibles températures:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

62 kWh

durée de vie nominale moyenne:

20000 h

désignation de la lampe:

T8

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

OSRAM - Lampe Tube Fluorescent T8 LUMILUX - G13 - 58,00W - 5200lm - 2700K - 20000h

Les Atouts de l'article:

Tubes fluorescents 26 mm, culot G13. Caractéristiques du produit: Très bon maintien du flux lumineux : 90 % tout au long de la durée de vie de la lampe. Index de rendu des couleurs. Gradable. Avantages du produit: Technologie de lampe éprouvée. Zones d'application: Bâtiments publics. Éclairage de bureaux. Industrie. Commerces. Supermarchés et grands magasins. Éclairage urbain. Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés. Conseils de sécurité: En cas de casse de lampe: www.ledvance.fr/lampecassees.

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Technologie de lampe éprouvée
  • Caractéristiques du produit
  • Très bon maintien du flux lumineux : 90 % tout au long de la durée de vie de la lampe
  • Index de rendu des couleurs
  • Gradable
  • Zones d'application
  • Bâtiments publics
  • Éclairage de bureaux
  • Industrie
  • Commerces
  • Supermarchés et grands magasins
  • Éclairage urbain
  • Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés