Ledvance - OT 110/120-277/1A4 2DIMLT P OSRAM Driver OUTDOOR pour luminaires et modules LED - 253438

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
tension de sortie:
35...85 Vcourant de sortie:
600...1400 mApuissance de sortie:
110...110 WCaractéristiques principales
tension de sortie - 35...85 V
courant de sortie - 600...1400 mA
puissance de sortie - 110...110 W
indice de protection (IP) - IP64
pas de variation - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4052899253438
Réf. Sonepar
00025253438
Réf. Fournisseur
253438
Marque
Ledvance
tension de sortie:
35...85 V
courant de sortie:
600...1400 mA
puissance de sortie:
110...110 W
indice de protection (IP):
IP64
pas de variation:
Non
variation DALI:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
longueur:
168 mm
largeur:
68 mm
hauteur:
38 mm
modèle:
dynamique
convient pour utilisation à l’extérieur:
Non
variation 0-10V:
Oui
variation 1-10V:
Oui
variation DSI:
Non
variation DMX:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation programmable:
Oui
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
régulation constante du flux lumineux:
Oui
boîtier:
boîtier métallique
adapté à un courant constant:
Oui
adapté à une tension constante:
Non
adapté à une tension continue (côté primaire):
Non
consommation d'énergie:
110 W
classe de protection:
I
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Oui
Les Atouts de l'article:
0…10 V, AstroDIM – Convertisseurs LED à courant constant. Caractéristiques du produit: Disponible en différentes puissances : 50 W, 100 W, 110 W. Tension d’alimentation : 120…277 V. Disponible avec gamme de courants de sortie : jusqu'à 1 400 mA. Réglage du courant modulable avec un fil supplémentaire (LEDset2). AstroDIM pour gradation autonome avec cinq niveaux indépendants (mode astro). Interface isolée 0 à 10 V pour systèmes de télégestion unidirectionnels. Fonction lumen constante. Protection contre les surchauffes avec NTC externe ou interface LEDset2. Avantages du produit: Fonctionnalité 2DIM en un appareil (AstroDIM, 0 à 10 V). Protection élevée contre les surtensions : jusqu’à 6 kV (en classe de protection I ou II). Programmation rapide sans branchement sur le secteur. Haute efficacité et fiabilité. Grande flexibilité grâce à une large plage de température de fonctionnement de -40 à 55 °C. Protection assurée par une double isolation entre l'alimentation secteur et la sortie LED. IP de protection élevé (IP64). Zones d'application: Éclairage pulbic et urbain. Industrie. Convient aux luminaires de classes de protection I et II. Technique / Accessoires: Logiciel de programmation OT pour la configuration de ballasts électroniques 2DIM nécessaires. Programmable via le logiciel Tuner4TRONIC™.
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit
Quelques mots du fabricant :
Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble




