Ledvance - OT CABLE CLAMP D-STYLE TL OSRAM Serre-câble - 345507

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - délestage de traction

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4062172345507

Réf. Sonepar

07074234550

Réf. Fournisseur

345507

Réf. Commerciale

Ledvance

type d'accessoire/pièce détachée:

délestage de traction

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Serre-câble

Les Atouts de l'article:

Accessoires pour le convertisseur. Caractéristiques du produit: Serre-câbles faciles à installer et flexibles. Serre-câbles séparé pour côtés primaire et secondaire. Vis imperdables préfixées. Dérivation (version TL). Avantages du produit: Câblage simple et rapide. Espace suffisant pour le raccordement des câbles. Solution économique et prenant peu de place (version TL). Connexion des câbles libre grâce aux rabats ouverts. Installation immédiate grâce à des serre-câbles pré-montés. Zones d'application: Downlights, luminaires plats. Adapté à différents types de câbles. Adapté aux installations en intérieur.

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Simple and quick cable mounting
  • Sufficient space for cable connection
  • Cost-effective and space-saving solution (TL version)
  • Free cable connection thanks to open flaps
  • Immediate installation thanks to pre-assembled cable clamps
  • Caractéristiques du produit
  • Easy to install and flexible cable clamps
  • Separate cable clamps for primary and secondary side
  • Pre-fixed, captive screws
  • Through-looping (TL version)
  • Zones d'application
  • Downlights, flat luminaires
  • Suitable for different cable types
  • Suitable for indoor installations