Ledvance - OT CABLE CLAMP N-STYLE 100X1 OSRAM Serre-câble - 046732


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - délestage de traction
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
OPTOTRONIC Cable Clamp
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4062172046732
Réf. Sonepar
07074204673
Réf. Fournisseur
046732
Réf. Commerciale
Ledvance
type d'accessoire/pièce détachée:
délestage de traction
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
OT CABLE CLAMP N-STYLE 100X1 OSRAM Serre-câble
Les Atouts de l'article:
Accessoires pour le convertisseur. Caractéristiques du produit: Serre-câbles faciles à installer et flexibles. Serre-câbles séparé pour côtés primaire et secondaire. Vis imperdables préfixées. Dérivation (version TL). Avantages du produit: Câblage simple et rapide. Espace suffisant pour le raccordement des câbles. Solution économique et prenant peu de place (version TL). Connexion des câbles libre grâce aux rabats ouverts. Installation immédiate grâce à des serre-câbles pré-montés. Zones d'application: Downlights, luminaires plats. Adapté à différents types de câbles. Adapté aux installations en intérieur.
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produitSimple and quick cable mounting Sufficient space for cable connection Cost-effective and space-saving solution (TL version) Free cable connection thanks to open flaps Immediate installation thanks to pre-assembled cable clamps Caractéristiques du produitEasy to install and flexible cable clamps Separate cable clamps for primary and secondary side Pre-fixed, captive screws Through-looping (TL version) Zones d'applicationDownlights, flat luminaires Suitable for different cable types Suitable for indoor installations
Les Atouts de l'article:
Accessoires pour le convertisseur. Caractéristiques du produit: Serre-câbles faciles à installer et flexibles. Serre-câbles séparé pour côtés primaire et secondaire. Vis imperdables préfixées. Dérivation (version TL). Avantages du produit: Câblage simple et rapide. Espace suffisant pour le raccordement des câbles. Solution économique et prenant peu de place (version TL). Connexion des câbles libre grâce aux rabats ouverts. Installation immédiate grâce à des serre-câbles pré-montés. Zones d'application: Downlights, luminaires plats. Adapté à différents types de câbles. Adapté aux installations en intérieur.
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit
NoticePDF