Ledvance - OT DMX RGBW DIM OSRAM Gradateurs tension constante avec DMX - 557949


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de sortie - 12...24 V
puissance de sortie - 182...182 W
indice de protection (IP) - IP20
pas de variation - Non
variation DALI - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Gradateurs tension constante avec DMX
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4052899557949
Réf. Sonepar
07074955794
Réf. Fournisseur
557949
Réf. Commerciale
Ledvance
tension de sortie:
12...24 V
puissance de sortie:
182...182 W
indice de protection (IP):
IP20
pas de variation:
Non
variation DALI:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
longueur:
172 mm
largeur:
42 mm
hauteur:
20 mm
modèle:
dynamique
convient pour utilisation à l’extérieur:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DSI:
Non
variation DMX:
Oui
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
régulation constante du flux lumineux:
Non
boîtier:
boîtier en plastique
adapté à un courant constant:
Non
adapté à une tension constante:
Oui
adapté à une tension continue (côté primaire):
Oui
consommation d'énergie:
180 W
classe de protection:
III
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Oui
Les Atouts de l'article:
Gradateurs tension constante avec DMX. Caractéristiques du produit: Gradateur DMX intelligent avec topologie multicanaux et commande individuelle. Adressage automatique ou manuel. Dispositif convenant aussi pour applications spéciales où une gradation inférieure à 1 % est nécessaire. Avantages du produit: Exigence en matière de sécurité en raison de la protection contre les surcharges, les surchauffes et les courts-circuits. Zones d'application: Adapté aux installations en intérieur. Installation de luminaires et montage séparé ou à profilé chapeau.
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit