Ledvance - OT FIT 120/220-240/750 D LT2 L OSRAM Driver pour luminaires et modules LED - 497900


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de sortie - 54...216 V
courant de sortie - 250...700 mA
puissance de sortie - 13.5...120 W
indice de protection (IP) - IP20
pas de variation - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
OPTOTRONIC FIT D LT2 L
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4052899497900
Réf. Sonepar
07074949790
Réf. Fournisseur
497900
Réf. Commerciale
Ledvance
tension de sortie:
54...216 V
courant de sortie:
250...700 mA
puissance de sortie:
13.5...120 W
indice de protection (IP):
IP20
pas de variation:
Oui
variation DALI:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
longueur:
360 mm
largeur:
30 mm
hauteur:
21 mm
modèle:
statique
convient pour utilisation à l’extérieur:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DSI:
Non
variation DMX:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
régulation constante du flux lumineux:
Non
boîtier:
boîtier métallique
adapté à un courant constant:
Oui
adapté à une tension constante:
Non
adapté à une tension continue (côté primaire):
Oui
consommation d'énergie:
120 W
classe de protection:
I
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Oui
Les Atouts de l'article:
Linéaire / Courant constant – Non gradable. Caractéristiques du produit: Tension d'alimentation : 220 à 240 V,. Fréquence de ligne : 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz. Tension de ligne : 198 à 264 V,. Sécurité selon la norme EN 61347-1, 61347-2-3, 61347-2-13, 62384. Suppression des perturbations radio électriques selon la norme EN 55015:2007+A1:2007/CDN. Harmoniques respectant la norme EN 61000-3-2. Immunité suivant EN 61547. Durée de vie : jusqu’à 100 000 h (température de Tc = 65 °C, taux de défaillance de 10 % maximum). Versions SELV et non isolée disponibles. Avantages du produit: Champ d’application varié grâce à une gamme de puissances de sortie allant jusqu’à 80 W. Exigence en matière de sécurité en raison de la protection contre les surcharges, les surchauffes et la protection Hot Plug. Haute efficacité et fiabilité. Qualité de lumière supérieure grâce au faible courant d'ondulation. Zones d'application: Installation dans des systèmes d’éclairage de secours conformément à IEC 61347-2-13, annexe J. Luminaires avec réglage du courant flexible (dispositif Tri-Tap) ou courant fixe réglé en usine. Convient aux luminaires de classe de protection I.
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit