Ledvance - OT FIT 30/220-240/700 CS VS20 OSRAM Driver pour luminaires et modules LED - 617322

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

tension de sortie:

23...42 V
Voir les options disponibles27...51 V
Voir les options disponibles27...57 V

courant de sortie:

500...700 mA
Voir les options disponibles1100...1100 mA
Voir les options disponibles1200...1200 mA
Voir les options disponibles500...500 mA
Voir les options disponibles800...800 mA

puissance de sortie:

11.5...29.4 W
Voir les options disponibles13.5...35.7 W
Voir les options disponibles21.6...53.6 W
Voir les options disponibles29.7...71.4 W
Voir les options disponibles32.5...77 W

Spécificités essentielles

  • tension de sortie - 23...42 V

  • courant de sortie - 500...700 mA

  • puissance de sortie - 11.5...29.4 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • pas de variation - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4052899617322

Réf. Sonepar

07074001564

Réf. Fournisseur

617322

Marque

Ledvance

tension de sortie:

23...42 V

courant de sortie:

500...700 mA

puissance de sortie:

11.5...29.4 W

indice de protection (IP):

IP20

pas de variation:

Oui

variation DALI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

longueur:

97 mm

largeur:

43 mm

hauteur:

29.5 mm

modèle:

statique

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DSI:

Non

variation DMX:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

régulation constante du flux lumineux:

Non

boîtier:

boîtier en plastique

adapté à un courant constant:

Oui

adapté à une tension constante:

Non

adapté à une tension continue (côté primaire):

Non

consommation d'énergie:

30 W

classe de protection:

I

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

OT FIT 30/220-240/700 CS VS20 OSRAM Convertisseurs compacts LED à courant constant - SELV - Non gradables - Courant sélectionnable via micro interrupteurs - Installation et montage indépendants via le kit serre-câble OT CABLE CLAMP

Les Atouts de l'article:

Courant constant – Intérieur – On/off. Caractéristiques du produit: . Avantages du produit: . Zones d'application: .

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Higher quality of light thanks to low output ripple current
  • High flexibility due to four different output currents
  • Small housing for flexible luminaire designs
  • High efficiency
  • Caractéristiques du produit
  • Lifetime: up to 50,000 h (temperature at max. tc )
  • Cable clamp kit for independent mounting
  • Zones d'application
  • Suitable for downlights, spotlights and LED panels
  • Suitable for luminaires of protection classes I and II