Ledvance - OT FIT 50/220-240/250 D L OSRAM Driver pour luminaires et modules LED - 222571


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de sortie - 54...216 V
courant de sortie - 250...250 mA
puissance de sortie - 13.5...54 W
indice de protection (IP) - IP20
pas de variation - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
OPTOTRONIC FIT D L
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4052899222571
Réf. Sonepar
00025222571
Réf. Fournisseur
222571
Réf. Commerciale
Ledvance
tension de sortie:
54...216 V
courant de sortie:
250...250 mA
puissance de sortie:
13.5...54 W
indice de protection (IP):
IP20
pas de variation:
Oui
variation DALI:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
longueur:
210 mm
largeur:
30 mm
hauteur:
21 mm
modèle:
statique
convient pour utilisation à l’extérieur:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DSI:
Non
variation DMX:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
régulation constante du flux lumineux:
Non
boîtier:
boîtier métallique
adapté à un courant constant:
Oui
adapté à une tension constante:
Non
adapté à une tension continue (côté primaire):
Oui
consommation d'énergie:
54 W
classe de protection:
I
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Oui
Les Atouts de l'article:
Linéaire / Courant constant – Non gradable. Caractéristiques du produit: . Avantages du produit: . Zones d'application: .
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit