Ledvance - OT FIT 75/220-240/1A6 CS VS20 OSRAM Driver pour luminaires et modules LED - 999565

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension de sortie - 27...57 V

  • courant de sortie - 1200...1200 mA

  • puissance de sortie - 32.5...77 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • pas de variation - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4052899999565

Réf. Sonepar

07074999956

Réf. Fournisseur

999565

Réf. Commerciale

Ledvance

tension de sortie:

27...57 V

courant de sortie:

1200...1200 mA

puissance de sortie:

32.5...77 W

indice de protection (IP):

IP20

pas de variation:

Oui

variation DALI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

longueur:

103 mm

largeur:

67 mm

hauteur:

29.5 mm

modèle:

statique

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DSI:

Non

variation DMX:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

régulation constante du flux lumineux:

Non

boîtier:

boîtier en plastique

adapté à un courant constant:

Oui

adapté à une tension constante:

Non

adapté à une tension continue (côté primaire):

Non

classe de protection:

II

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

OT FIT 75/220-240/1A6 CS VS20 OSRAM Driver pour luminaires et modules LED Compact Constant Current LED Drivers ? Non dimmable