Ledvance - OTE 18/220-240/500 PC OSRAM Driver phase-cut pour luminaires et modules LED - 105362

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

tension de sortie:

18...36 V
Voir les options disponibles18...38 V
Voir les options disponibles27...54 V
Voir les options disponibles7...14 V

courant de sortie:

500...500 mA
Voir les options disponibles350...350 mA
Voir les options disponibles700...700 mA

puissance de sortie:

18...18 W
Voir les options disponibles10...10 W
Voir les options disponibles13...13 W
Voir les options disponibles19...19 W

Spécificités essentielles

  • tension de sortie - 18...36 V

  • courant de sortie - 500...500 mA

  • puissance de sortie - 18...18 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • pas de variation - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4052899105362

Réf. Sonepar

00025105362

Réf. Fournisseur

105362

Réf. Commerciale

Ledvance

tension de sortie:

18...36 V

courant de sortie:

500...500 mA

puissance de sortie:

18...18 W

indice de protection (IP):

IP20

pas de variation:

Non

variation DALI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Oui

longueur:

95 mm

largeur:

53 mm

hauteur:

30 mm

modèle:

dynamique

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DSI:

Non

variation DMX:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

régulation constante du flux lumineux:

Non

boîtier:

boîtier en plastique

adapté à un courant constant:

Oui

adapté à une tension constante:

Non

adapté à une tension continue (côté primaire):

Non

consommation d'énergie:

18 W

classe de protection:

II

diamètre:

4.2 mm

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

OTE 18/220-240/500 PC OSRAM Driver phase-cut pour luminaires et modules LED Compact constant current LED drivers

Les Atouts de l'article:

Convertisseurs LED compacts à courant constant. Caractéristiques du produit: Gradable via début/fin de phase. Avantages du produit: Boîtier compatible pour le montage dans des espaces exigus. Compatible avec les variateurs de début et de fin de phase les plus courants. Zones d'application: Serre-câble E-style optionnel pour montage indépendant (à commander séparément). Adapté aux installations en intérieur.

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Compact housing for mounting in very tight spaces
  • Compatible with the most common leading-edge and trailing-edge phase dimmers
  • Caractéristiques du produit
  • Dimmable via leading edge/trailing edge
  • Type of protection: IP20
  • Zones d'application
  • Optional cable clamp E-style for independent mounting
  • Suitable for indoor installations
  • Suitable for indoor SELV installations