Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Ledvance - OTi DALI 35/220-240/1A0 LT2 NFC OSRAM Driver DALI pour luminaires et modules LED - 017923

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

tension de sortie:

15...50 V
Voir les options disponibles12...54 V
Voir les options disponibles15...54 V
Voir les options disponibles2.5...45 V
Voir les options disponibles7.5...54 V

puissance de sortie:

35...35 W
Voir les options disponibles10...10 W
Voir les options disponibles18...18 W
Voir les options disponibles27...27 W
Voir les options disponibles55...55 W

Spécificités essentielles

  • tension de sortie - 15...50 V

  • puissance de sortie - 35...35 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • pas de variation - Non

  • variation DALI - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

OPTOTRONIC Intelligent DALI LT2 NFC

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4062172017923

Réf. Sonepar

07074201792

Réf. Fournisseur

017923

Marque

Ledvance

tension de sortie:

15...50 V

puissance de sortie:

35...35 W

indice de protection (IP):

IP20

pas de variation:

Non

variation DALI:

Oui

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

longueur:

103 mm

largeur:

67 mm

hauteur:

29.5 mm

modèle:

dynamique

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DSI:

Non

variation DMX:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Oui

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Oui

boîtier:

boîtier en plastique

adapté à un courant constant:

Oui

adapté à une tension constante:

Non

adapté à une tension continue (côté primaire):

Oui

consommation d'énergie:

35 W

classe de protection:

II

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

Convertisseurs compacts LED à courant constant - SELV - DALI - Courant sélectionnable : sans contact NFC (logiciel T4T ou APP T4T FIELD) - DALI Magic (logiciel T4T) ou via une résistance - Installation via le kit serre-câble OT CABLE CLAMP

Les Atouts de l'article:

Convertisseurs LED compacts à courant constant. Caractéristiques du produit: . Avantages du produit: . Zones d'application: .

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Versatile DALI window driver due to flexible output characteristic
  • Locking and unlocking of luminaire/driver data
  • Advanced luminaire/driver data (power, energy, operating hours…) for analytics
  • DALI-2 certified incl. Parts 251, 252, 253
  • Easy and fast output current setting via NFC
  • Very high efficiency
  • High-quality dimming of 1…100 % by amplitude dimming
  • Versatile scope of application due to OSRAM DALI Technology:
    • Suitable for emergency Installations (acc. to EN 60598-2-22 and IEC 61347-2-13,appendix J) thanks to DC detection (0 Hz, pulsating DC), on/off switchable
    • Feedback of power consumption and operating hours (Fit for SMART GRID)
    • Suitable for buildings according to EPBD/BREEAM/LEED due to automatic Constant Lumen Output setting
    • Caractéristiques du produit
    • Supply voltage: 220…240 V
    • Line frequency: 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz
    • Line voltage: 198…264 V
    • According to EN 61347-1, 61347-2-13, 62384
    • RI suppression: to EN 55015/CISPR 15
    • Immunity according to EN 61547
    • Lifetime: up to 100,000 h
    • Type of protection: IP20
    • Zones d'application
    • Installation in emergency lighting systems according to IEC 61347-2-13, appendix J
    • Suitable for use in luminaires with flexible current setting
    • Suitable for indoor SELV installations
    • Suitable for luminaires of protection classes I and II
    • Suitable for downlights, spotlights and LED panels
    • Installation via Cable Clamp Kit possible (depending on version of product)