Ledvance - OTi DALI 50/220-240/1A4 LT2 NFC OSRAM Driver DALI pour luminaires et modules LED - 061889

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension de sortie - 15...54 V

  • courant de sortie - 1050...1050 mA

  • puissance de sortie - 22...55 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • pas de variation - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

OPTOTRONIC Intelligent DALI LT2 NFC

Voir tous les produits de cette série

EAN

4062172061889

Réf. Sonepar

07074206188

Réf. Fournisseur

061889

Réf. Commerciale

Ledvance

tension de sortie:

15...54 V

courant de sortie:

1050...1050 mA

puissance de sortie:

22...55 W

indice de protection (IP):

IP20

pas de variation:

Non

variation DALI:

Oui

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

longueur:

110 mm

largeur:

75 mm

hauteur:

25 mm

modèle:

dynamique

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DSI:

Non

variation DMX:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Oui

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Oui

régulation constante du flux lumineux:

Oui

boîtier:

boîtier en plastique

adapté à un courant constant:

Oui

adapté à une tension constante:

Non

adapté à une tension continue (côté primaire):

Oui

classe de protection:

II

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

Convertisseurs compacts LED à courant constant - SELV - DALI - Courant sélectionnable : sans contact NFC (logiciel T4T ou APP T4T FIELD) - DALI Magic (logiciel T4T) ou via une résistance - Installation via le kit serre-câble OT CABLE CLAMP