Ledvance - OTi DALI 80 /220-240/1A6 LT2 L OSRAM Driver DALI pour luminaires et modules LED - 028074

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
tension de sortie:
20...54 Vcourant de sortie:
600...1550 mApuissance de sortie:
32...80 WCaractéristiques principales
tension de sortie - 20...54 V
courant de sortie - 600...1550 mA
puissance de sortie - 32...80 W
indice de protection (IP) - IP20
pas de variation - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4052899028074
Réf. Sonepar
07074001579
Réf. Fournisseur
028074
Marque
Ledvance
tension de sortie:
20...54 V
courant de sortie:
600...1550 mA
puissance de sortie:
32...80 W
indice de protection (IP):
IP20
pas de variation:
Non
variation DALI:
Oui
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
longueur:
360 mm
largeur:
30 mm
hauteur:
21 mm
modèle:
dynamique
convient pour utilisation à l’extérieur:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DSI:
Non
variation DMX:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Oui
variation modulation de tension secteur:
Non
variation programmable:
Oui
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Oui
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Oui
régulation constante du flux lumineux:
Oui
boîtier:
boîtier métallique
adapté à un courant constant:
Oui
adapté à une tension constante:
Non
adapté à une tension continue (côté primaire):
Oui
consommation d'énergie:
90 W
classe de protection:
I
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Oui
Les Atouts de l'article:
– Gradable DALI SELV LEDset (LT2). Caractéristiques du produit: Tension d'alimentation : 220 à 240 V,. Fréquence de ligne : 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz. Tension de ligne : 198 à 264 V,. Sécurité selon la norme EN 61347-1, 61347-2-3, 61347-2-13, 62384. Suppression des perturbations radio électriques selon la norme EN 55015:2007+A1:2007/CDN. Harmoniques respectant la norme EN 61000-3-2. Immunité suivant EN 61547. Durée de vie : jusqu’à 100 000 h (température de Tc = 65 °C, taux de défaillance de 10 % maximum). Versions SELV et non isolée disponibles. Avantages du produit: Circuit de fenêtre polyvalent DALI allant jusqu’à 90 W grâce à des caractéristiques de sortie flexibles. Efficacité et fiabilité très élevées. Protection du système grâce à la gestion thermique et au Smart Control. Zones d'application: Installation dans des systèmes d’éclairage de secours conformément à IEC 61347-2-13, annexe J. Adapté à une utilisation dans des luminaires avec courant de réglage flexible (DALI, CLO, LEDset). Convient aux luminaires de classe de protection I.
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit
- Easy to use in corridors and restrooms because of three-level Corridor function
- Touch DIM application: easy to control via pushbutton or sensor
- Energy efficient Touch DIM operation due to automatic switch-off at sufficient residual light
- Suitable for emergency Installations (acc. to EN 60598-2-22 and IEC 61347-2-13, appendix J) thanks to DC detection (0 Hz, pulsating DC), on/off switchable
- Feedback of power consumption and operating hours (Fit for SMART GRID)
- Suitable for buildings according to EPBD/BREEAM/LEED due to automatic Constant Lumen Output setting
- Luminaire information for easy maintenance Caractéristiques du produit
- Line frequency: 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz
- Versatile DALI window driver up to 80 W due to flexible output characteristic
- Supply voltage: 220…240 V
- Available with output current range: up to 2,100 mA
- Constant Lumen Output (CLO)
- Integrated customizable thermal management (Driver Guard)
- DALI-2 certified (Part -101,-102 and -207) Zones d'application
- Linear lighting for office, education, storage areas and retail
- Installation in emergency lighting systems according to IEC 61347-2-13, appendix J
- Suitable for luminaires of protection class I
Quelques mots du fabricant :
Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble




