Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Ledvance - OTI DALI 80/220-240/2A1 NFC L VS20 OSRAM - 238656

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

tension de sortie:

20...54 V
Voir les options disponibles15...54 V

courant de sortie:

600...2100 mA
Voir les options disponibles200...1050 mA

puissance de sortie:

32...80 W
Voir les options disponibles4...37 W

Spécificités essentielles

  • tension de sortie - 20...54 V

  • courant de sortie - 600...2100 mA

  • puissance de sortie - 32...80 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • pas de variation - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4062172238656

Réf. Sonepar

07074223865

Réf. Fournisseur

238656

Marque

Ledvance

tension de sortie:

20...54 V

courant de sortie:

600...2100 mA

puissance de sortie:

32...80 W

indice de protection (IP):

IP20

pas de variation:

Non

variation DALI:

Oui

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

longueur:

360 mm

largeur:

30 mm

hauteur:

21 mm

modèle:

dynamique

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DSI:

Non

variation DMX:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Oui

variation modulation de tension secteur:

Non

variation programmable:

Oui

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Oui

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Oui

régulation constante du flux lumineux:

Oui

boîtier:

boîtier métallique

adapté à un courant constant:

Oui

adapté à une tension constante:

Non

adapté à une tension continue (côté primaire):

Oui

consommation d'énergie:

80 W

classe de protection:

I

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

OTI DALI 80/220-240/2A1 NFC L VS20 OSRAM - convertisseur linéaire pour intégration dans luminaire - 80W - 600…2100 mA - Programmable DALI, NFC

Les Atouts de l'article:

Courant constant – Intérieur. Caractéristiques du produit: . Avantages du produit: . Zones d'application: .

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Fully programmable via software (DALI Interface, NFC)
  • Advanced luminaire/driver data (power, energy, operating hours…) for analytics
  • DALI-2 certified incl. Parts 251, 252, 253
  • Lifetime: up to 100,000 h (temperature at Tc = 65 °C, max. 10 % failure rate)
  • High-quality dimming of 1…100 % by amplitude dimming
  • Higher quality of light thanks to < 3% output ripple current
  • Very high efficiency
  • Very low standby power consumption: < 0.15 W *
  • Fulfill safety requirement due to overload, overtemperature, Hot Plug protection
  • Caractéristiques du produit
  • Line frequency: 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz
  • Versatile DALI window driver up to 50 W due to flexible output characteristic
  • Supply voltage: 220…240 V
  • Available with output current range: up to 1,400 mA
  • Constant Lumen Output (CLO)
  • Integrated customizable thermal management (Driver Guard)
  • Zones d'application
  • Linear lighting for office, education, industry, storage areas and retail
  • Installation in emergency lighting systems according to IEC 61347-2-13, appendix J
  • Suitable for luminaires of protection class I