Ledvance - Panneau PV 460Wc Mono facial P60LM Cadre noir 1909mm Câbles 1,2m Stäubli - AC5016500LR

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension max. du système - 33.27 V

  • courant MPP - 12.92 A

  • degré d'efficacité du module - 21.24 %

  • longueur - 1909 mm

  • largeur - 1134 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

07074001594

Réf. Fournisseur

AC5016500LR

Marque

Ledvance

tension max. du système:

33.27 V

courant MPP:

12.92 A

degré d'efficacité du module:

21.24 %

longueur:

1909 mm

largeur:

1134 mm

puissance MPP:

460 Wp

matériau de la cellule:

monocristallin

nombre de cellules:

120

tension MPP:

35.61 V

tension à vide:

42.41 V

courant de court-circuit:

13.67 A

tolérance de puissance:

3...3 %

coefficient de température Pmpp:

-0.35 %/K

coefficient de température Uoc:

-0.275 %/K

coefficient de température Isc:

0.05 %/K

hauteur:

30 mm

poids:

22.3 kg

cadre:

Oui

couleur du cadre:

noir

avec câble de raccordement:

Oui

longueur du câble:

1200 mm

nombre de diodes bypass:

3

température de fonctionnement:

-40...85 °C

capacité de charge du courant de retour:

25 A

convient pour un vitrage vertical/au plafond:

Non

verre avec revêtement anti-reflet:

Oui

couleur des cellules:

bleu

couleur de la face arrière:

blanc

LEDVANCE Panneau photovoltaique 460Wc - 120 cellules (6x20) P-Type Perc - Mono facial 3,2mm - Cadre noir - Câbles 1,2m MC4 Stäubli EVO2 - 1909 x 1134 x 30mm - Garantie performances 25 ans

Les Atouts de l'article:

Panneaux photovoltaïques monofaciaux PERC avec cadre noir. Caractéristiques du produit: Connecteurs d'origine Stäubli MC4 EVO 2. Disponible en version câble long. Cadre en alliage d'aluminium anodisé. Technologie multibus bar (MBB). Charge statique maximale jusqu'à 5400 Pa. Avantages du produit: 12 ans de garantie produit et 25 ans de garantie de puissance de sortie linéaire. Effet PID (dégradation induite potentielle) limité grâce à un contrôle qualité strict dans le processus de production. Très faible dégradation annuelle des cellules grâce à une meilleure résistance aux températures élevées. Une conception durable et des normes de production plus élevées garantissant la fiabilité et la qualité opérationnelles. Zones d'application: Installations commerciales et industrielles. Installations résidentielles. Technique / Accessoires: Le produit est livré dans son ensemble, aucun assemblage n'est requis de la part du client. Les connecteurs MC4 EVO 2 sont montés sur le panneau. 3 diodes bypass, déjà installées dans le panneau.

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • 12 ans de garantie produit et 25 ans de garantie de puissance de sortie linéaire
  • Effet PID (dégradation induite potentielle) limité grâce à un contrôle qualité strict dans le processus de production
  • Très faible dégradation annuelle des cellules grâce à une meilleure résistance aux températures élevées
  • Une conception durable et des normes de production plus élevées garantissant la fiabilité et la qualité opérationnelles
  • Caractéristiques du produit
  • Connecteurs d'origine Stäubli MC4 EVO 2
  • Disponible en version câble long
  • Cadre en alliage d'aluminium anodisé
  • Technologie multibus bar (MBB)
  • Charge statique maximale jusqu'à 5400 Pa
  • Zones d'application
  • Installations commerciales et industrielles
  • Installations résidentielles
  • Technique / Accessoires
  • Le produit est livré dans son ensemble, aucun assemblage n'est requis de la part du client
  • Les connecteurs MC4 EVO 2 sont montés sur le panneau
  • 3 diodes bypass, déjà installées dans le panneau


  • Quelques mots du fabricant :

    Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble