Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Ledvance - Panneau PV 470Wc Mono facial N60LM Cadre noir 1909mm Câbles 1,2m Stäubli - AC5019400LR

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension max. du système - 32.9 V

  • courant MPP - 13.44 A

  • degré d'efficacité du module - 21.71 %

  • longueur - 1909 mm

  • largeur - 1134 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

07074001602

Réf. Fournisseur

AC5019400LR

Marque

Ledvance

tension max. du système:

32.9 V

courant MPP:

13.44 A

degré d'efficacité du module:

21.71 %

longueur:

1909 mm

largeur:

1134 mm

puissance MPP:

470 Wp

matériau de la cellule:

monocristallin

nombre de cellules:

120

tension MPP:

34.98 V

tension à vide:

42.63 V

courant de court-circuit:

14.16 A

tolérance de puissance:

3...3 %

coefficient de température Pmpp:

-0.3 %/K

coefficient de température Uoc:

-0.25 %/K

coefficient de température Isc:

0.046 %/K

hauteur:

30 mm

poids:

22.3 kg

cadre:

Oui

couleur du cadre:

noir

avec câble de raccordement:

Oui

longueur du câble:

1200 mm

nombre de diodes bypass:

3

température de fonctionnement:

-40...85 °C

capacité de charge du courant de retour:

25 A

convient pour un vitrage vertical/au plafond:

Non

verre avec revêtement anti-reflet:

Oui

couleur des cellules:

bleu

couleur de la face arrière:

blanc

LEDVANCE Panneau photovoltaique 470Wc - 120 cellules (6x20) N-Type TopCon - Mono facial 3,2mm - Cadre noir - Câbles 1,2m MC4 Stäubli EVO2 - 1909 x 1134 x 30mm - Garantie performances 30 ans

Les Atouts de l'article:

Panneaux photovoltaïques monofaciaux TopCon avec cadre noir. Caractéristiques du produit: Connecteurs d'origine Stäubli MC4 EVO 2. Disponible en version câble long. Cadre en alliage d'aluminium anodisé. Technologie multibus bar (MBB). Charge statique maximale jusqu'à 5400 Pa. Avantages du produit: La technologie TopCon offre une efficacité supérieure grâce à une meilleure conversion de la lumière solaire que les panneaux standards. 15 ans de garantie produit et 30 ans de garantie de puissance de sortie linéaire. Effet PID (dégradation induite potentielle) limité grâce à un contrôle qualité strict dans le processus de production. Très faible dégradation annuelle des cellules grâce à une meilleure résistance aux températures élevées. Une conception durable et des normes de production plus élevées garantissant la fiabilité et la qualité opérationnelles. Zones d'application: Installations commerciales et industrielles. Installations résidentielles. Technique / Accessoires: Le produit est livré dans son ensemble, aucun assemblage n'est requis de la part du client. Les connecteurs MC4 EVO 2 sont montés sur le panneau. 3 diodes bypass, déjà installées dans le panneau.

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • La technologie TopCon offre une efficacité supérieure grâce à une meilleure conversion de la lumière solaire que les panneaux standards
  • 15 ans de garantie produit et 30 ans de garantie de puissance de sortie linéaire
  • Effet PID (dégradation induite potentielle) limité grâce à un contrôle qualité strict dans le processus de production
  • Très faible dégradation annuelle des cellules grâce à une meilleure résistance aux températures élevées
  • Une conception durable et des normes de production plus élevées garantissant la fiabilité et la qualité opérationnelles
  • Caractéristiques du produit
  • Connecteurs d'origine Stäubli MC4 EVO 2
  • Disponible en version câble long
  • Cadre en alliage d'aluminium anodisé
  • Technologie multibus bar (MBB)
  • Charge statique maximale jusqu'à 5400 Pa
  • Zones d'application
  • Installations commerciales et industrielles
  • Installations résidentielles
  • Technique / Accessoires
  • Le produit est livré dans son ensemble, aucun assemblage n'est requis de la part du client
  • Les connecteurs MC4 EVO 2 sont montés sur le panneau
  • 3 diodes bypass, déjà installées dans le panneau