Ledvance - Panneau PV 550Wc Mono facial P72LM Cadre noir 2278mm Câbles 1,4m Stäubli - AC5016601LR


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension max. du système - 39.25 V
courant MPP - 12.95 A
degré d'efficacité du module - 21.29 %
longueur - 2278 mm
largeur - 1134 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PV-PHOTOVOLTAIQUE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
07074001595
Réf. Fournisseur
AC5016601LR
Réf. Commerciale
Ledvance
tension max. du système:
39.25 V
courant MPP:
12.95 A
degré d'efficacité du module:
21.29 %
longueur:
2278 mm
largeur:
1134 mm
matériau de la cellule:
monocristallin
nombre de cellules:
144
puissance MPP:
550 Wp
tension MPP:
42.48 V
tension à vide:
50.32 V
courant de court-circuit:
13.7 A
coefficient de température Pmpp:
-0.35 %/K
coefficient de température Uoc:
-0.275 %/K
coefficient de température Isc:
0.05 %/K
hauteur:
30 mm
poids:
27 kg
cadre:
Oui
couleur du cadre:
noir
avec câble de raccordement:
Oui
longueur du câble:
1400 mm
nombre de diodes bypass:
3
température de fonctionnement:
-40...85 °C
capacité de charge du courant de retour:
25 A
convient pour un vitrage vertical/au plafond:
Non
verre avec revêtement anti-reflet:
Oui
couleur des cellules:
bleu
couleur de la face arrière:
blanc