Ledvance - Panneau PV M405P54LM-BB Mono - Full Black - 1722mm Cable 1,2m - AC5016900LR


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension max. du système - 28.94 V
courant MPP - 12.96 A
degré d'efficacité du module - 20.74 %
longueur - 1722 mm
largeur - 1134 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PV-PHOTOVOLTAIQUE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
07074001597
Réf. Fournisseur
AC5016900LR
Réf. Commerciale
Ledvance
tension max. du système:
28.94 V
courant MPP:
12.96 A
degré d'efficacité du module:
20.74 %
longueur:
1722 mm
largeur:
1134 mm
puissance MPP:
405 Wp
matériau de la cellule:
monocristallin
nombre de cellules:
108
tension MPP:
31.25 V
tension à vide:
37.21 V
courant de court-circuit:
13.69 A
tolérance de puissance:
3...3 %
coefficient de température Pmpp:
-0.35 %/K
coefficient de température Uoc:
-0.275 %/K
coefficient de température Isc:
0.05 %/K
hauteur:
30 mm
poids:
20.2 kg
cadre:
Oui
couleur du cadre:
noir
avec câble de raccordement:
Oui
longueur du câble:
1200 mm
nombre de diodes bypass:
3
température de fonctionnement:
-40...85 °C
capacité de charge du courant de retour:
25 A
convient pour un vitrage vertical/au plafond:
Non
verre avec revêtement anti-reflet:
Oui
couleur des cellules:
bleu
couleur de la face arrière:
noir
Les Atouts de l'article:
Panneaux Photovoltaïques Monofaciaux PERC en version full black. Caractéristiques du produit: Connecteurs d'origine Stäubli MC4 EVO 2. Disponible en version câble long. Cadre en alliage d'aluminium anodisé. Technologie multibus bar (MBB). Charge statique maximale jusqu'à 5400 Pa. Avantages du produit: 12 ans de garantie produit et 25 ans de garantie de puissance de sortie linéaire. Effet PID (dégradation induite potentielle) limité grâce à un contrôle qualité strict dans le processus de production. Très faible dégradation annuelle des cellules grâce à une meilleure résistance aux températures élevées. Une conception durable et des normes de production plus élevées garantissant la fiabilité et la qualité opérationnelles. Zones d'application: Installations commerciales et industrielles. Installations résidentielles. Technique / Accessoires: Le produit est livré dans son ensemble, aucun assemblage n'est requis de la part du client. Les connecteurs MC4 EVO 2 sont montés sur le panneau. 3 diodes bypass, déjà installées dans le panneau.
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit