Ledvance - Pied en U pour luminaire sur pied Floor Standing Comfort Gris (RAL 9006) - 606700

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - aluminium

  • couleur - gris

  • largeur - 300 mm

  • longueur - 460 mm

  • hauteur - 10 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Floor Standing Comfort Sensor

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4099854606700

Réf. Sonepar

07074460670

Réf. Fournisseur

606700

Marque

Ledvance

matériau:

aluminium

couleur:

gris

largeur:

300 mm

longueur:

460 mm

hauteur:

10 mm

pièce détachée:

Oui

Pied de stabilisation en aluminium à commander avec le module lumineux (4099854606564), la colonne (4099854606632) et le câble de 3m (4099854606724). Dimensions : 460 x 300 x 10 mm. Garantie 5 ans.

Les Atouts de l'article:

Pied pour luminaire FLOOR STANDING COMFORT. Caractéristiques du produit: Pied en aluminium avec revêtement en poudre. Protections de sol intégrées sur la face inférieure. Disponible en blanc (similaire RAL9003), gris (similaire RAL9006) et noir (similaire RAL9005). Avantages du produit: Faible hauteur adaptée à la plupart des tables. Grande découpe pour différents pieds de table. Conception solide pour un support stable. Zones d'application: Composant unique (module lumineux, colonne, pied et raccordement électrique régional) pour le montage du FLOOR STANDING COMFORT. Pour une utilisation sur des bureaux simples ou doubles. Bureaux individuels. Bureaux paysagers. Bureaux à domicile. Technique / Accessoires: Autres composants requis à commander séparément. Accessoires pour le montage du luminaire inclus. Conseils de sécurité: Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.. Produit de classe de protection I. Toutes les pièces métalliques conductrices d'électricité du boîtier qui peuvent absorber une tension pendant le fonctionnement ou pendant la maintenance en cas de défaut doivent être reliées en permanence au conducteur de protection.. Afin de réduire le risque d'étranglement, le câblage flexible connecté à ce luminaire doit être fixé efficacement au mur si le câblage est à portée de main..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Faible hauteur adaptée à la plupart des tables
  • Grande découpe pour différents pieds de table
  • Conception solide pour un support stable
  • Caractéristiques du produit
  • Pied en aluminium avec revêtement en poudre
  • Protections de sol intégrées sur la face inférieure
  • Disponible en blanc (similaire RAL9003), gris (similaire RAL9006) et noir (similaire RAL9005)
  • Zones d'application
  • Composant unique (module lumineux, colonne, pied et raccordement électrique régional) pour le montage du FLOOR STANDING COMFORT
  • Pour une utilisation sur des bureaux simples ou doubles
  • Bureaux individuels
  • Bureaux paysagers
  • Bureaux à domicile
  • Technique / Accessoires
  • Autres composants requis à commander séparément
  • Accessoires pour le montage du luminaire inclus