Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Ledvance - PL-CN111-COB-2800-830-40D-G2 12X1 OSRAM PrevaLED® COIN 111 COB G2 - 620995L

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 25.3...25.3 W

  • flux lumineux - 2560...2560 lm

  • température de couleur - 3000 K

  • angle de rayonnement - 40...40 °

  • type de tension - DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4052899620995

Réf. Sonepar

07074962099

Réf. Fournisseur

620995L

Réf. Commerciale

Ledvance

puissance de la lampe:

25.3...25.3 W

flux lumineux:

2560...2560 lm

température de couleur:

3000 K

angle de rayonnement:

40...40 °

type de tension:

DC

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud <3 300 K

adapté à un courant constant:

Oui

adapté à une tension constante:

Non

appareil externe requis:

Oui

tension de lampe:

36.2...36.2 V

nombre de LED:

1

forme:

rond

couleur:

blanc

flexible:

Non

intensité lumineuse:

6145 cd

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM2

adapté à l'éclairage général:

Oui

adapté aux feux de circulation:

Non

adapté aux dispositifs de signalisation à message variable:

Non

adapté au trafic ferroviaire:

Non

adapté aux panneaux de signalisation:

Non

longueur:

110 mm

largeur:

110 mm

hauteur:

52 mm

diamètre:

110 mm

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale moyenne:

50000 h

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

F

Module LED forme AR111 OSRAM PREVALED COIN 111 COB 2845lm - 3000K - 40° - 25,3W - 6000cd - ø110,7 mm - h = 52 mm - 50000h (L90B10) - <3 SDCM - A+ - Alimentation 700 mA