Ledvance - PL-CN111-COB-4300-840-40D-G2 12X1 OSRAM PrevaLED® COIN 111 COB G2 - 621497


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 36.7...36.7 W
flux lumineux - 4090...4090 lm
température de couleur - 3900 K
angle de rayonnement - 40...40 °
type de tension - DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PrevaLED COIN 111 COB G2
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4052899621497
Réf. Sonepar
07074962149
Réf. Fournisseur
621497
Réf. Commerciale
Ledvance
puissance de la lampe:
36.7...36.7 W
flux lumineux:
4090...4090 lm
température de couleur:
3900 K
angle de rayonnement:
40...40 °
type de tension:
DC
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
neutre 3 300 à 5 300 K
adapté à un courant constant:
Oui
adapté à une tension constante:
Non
appareil externe requis:
Oui
tension de lampe:
35...35 V
nombre de LED:
1
forme:
rond
couleur:
blanc
flexible:
Non
intensité lumineuse:
8880 cd
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM2
adapté à l'éclairage général:
Oui
adapté aux feux de circulation:
Non
adapté aux dispositifs de signalisation à message variable:
Non
adapté au trafic ferroviaire:
Non
adapté aux panneaux de signalisation:
Non
longueur:
110 mm
largeur:
110 mm
hauteur:
52 mm
diamètre:
110 mm
indice de protection (IP):
IP20
durée de vie nominale moyenne:
50000 h
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Oui
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
E