Ledvance - PV Batterie - Boitier de contrôle et socle pour Module HT LES-HV-4K LEDVANCE - 199875L


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
adapté à - photovoltaïque
accessoire - Oui
pièce détachée - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PV-PHOTOVOLTAIQUE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4099854199875
Réf. Sonepar
07074419987
Réf. Fournisseur
199875L
Réf. Commerciale
Ledvance
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
adapté à:
photovoltaïque
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
Boitier de contrôle et socle Batterie HT Triphasé - 2 à 5 Modules max (20,6kWh) LES-HV-4K- 20,5kg - Garantie 10 ans - Inclus : cables, et accessoires de montage - LEDVANCE
Les Atouts de l'article:
Système de gestion de batterie haute tension (BMS), base de montage, câbles d'alimentation, de mise à la terre et de communication. Caractéristiques du produit: Système de gestion de batterie (BMS) avec plage de fonctionnement de 185,6 à 691,2 V. Stackable from 2 to 6 modules with up to 24.6 kWh in one stack for F1 inverters. Stackable from 2 to 5 modules with up to 20.5 kWh in one stack for F2 inverters. Indice de protection : IP65. Courant de charge/décharge de 20 A (nominal) et 40 A (crête). Application dédiée sur téléphone mobile pour la surveillance et la gestion à distance. Affichage LED SOC pour l'état du niveau d'énergie de la batterie. Avantages du produit: Câbles avec connecteurs adaptés aux onduleurs de différents fournisseurs. Disjoncteur CC intégré pour fournir un système complet dans une seule pile. Base de module de batterie stable. Support mural de montage inclus qui permet de visser la pile de batteries au mur. Zones d'application: Intérieurs résidentiels. Installations commerciales et industrielles. Installations utilitaires. Technique / Accessoires: Système de gestion de batterie haute tension. Socle du module de batterie. Tous les câbles nécessaires sont inclus : câble d'alimentation, de communication et de mise à la terre. Support de fixation murale (x2). Disjoncteur CC intégré.
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produitCâbles avec connecteurs adaptés aux onduleurs de différents fournisseurs Disjoncteur CC intégré pour fournir un système complet dans une seule pile Base de module de batterie stable Support mural de montage inclus qui permet de visser la pile de batteries au mur Caractéristiques du produitSystème de gestion de batterie (BMS) avec plage de fonctionnement de 185,6 à 691,2 V Stackable from 2 to 6 modules with up to 24.6 kWh in one stack for F1 inverters Stackable from 2 to 5 modules with up to 20.5 kWh in one stack for F2 inverters Indice de protection : IP65 Courant de charge/décharge de 20 A (nominal) et 40 A (crête) Application dédiée sur téléphone mobile pour la surveillance et la gestion à distance Affichage LED SOC pour l'état du niveau d'énergie de la batterie Zones d'applicationIntérieurs résidentiels Installations commerciales et industrielles Installations utilitaires Technique / AccessoiresSystème de gestion de batterie haute tension Socle du module de batterie Tous les câbles nécessaires sont inclus : câble d'alimentation, de communication et de mise à la terre Support de fixation murale (x2) Disjoncteur CC intégré
Les Atouts de l'article:
Système de gestion de batterie haute tension (BMS), base de montage, câbles d'alimentation, de mise à la terre et de communication. Caractéristiques du produit: Système de gestion de batterie (BMS) avec plage de fonctionnement de 185,6 à 691,2 V. Stackable from 2 to 6 modules with up to 24.6 kWh in one stack for F1 inverters. Stackable from 2 to 5 modules with up to 20.5 kWh in one stack for F2 inverters. Indice de protection : IP65. Courant de charge/décharge de 20 A (nominal) et 40 A (crête). Application dédiée sur téléphone mobile pour la surveillance et la gestion à distance. Affichage LED SOC pour l'état du niveau d'énergie de la batterie. Avantages du produit: Câbles avec connecteurs adaptés aux onduleurs de différents fournisseurs. Disjoncteur CC intégré pour fournir un système complet dans une seule pile. Base de module de batterie stable. Support mural de montage inclus qui permet de visser la pile de batteries au mur. Zones d'application: Intérieurs résidentiels. Installations commerciales et industrielles. Installations utilitaires. Technique / Accessoires: Système de gestion de batterie haute tension. Socle du module de batterie. Tous les câbles nécessaires sont inclus : câble d'alimentation, de communication et de mise à la terre. Support de fixation murale (x2). Disjoncteur CC intégré.
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit