Ledvance - PV Batterie HT - Module Triphasé LiFeP04 - 4,096kWhkWh - LEDVANCE - 199868L


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - lithium
type de tension - DC
capacité nominale de la batterie - 4.096 kWh
compatible alimentation de secours - Oui
nombre de cycles de charge complets - 6000
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PV-PHOTOVOLTAIQUE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4099854199868
Réf. Sonepar
07074419986
Réf. Fournisseur
199868L
Réf. Commerciale
Ledvance
modèle:
lithium
type de tension:
DC
capacité nominale de la batterie:
4.096 kWh
compatible alimentation de secours:
Oui
nombre de cycles de charge complets:
6000
tension:
102.4...102.4 V
nombre de phases:
1
capacité de batterie utilisable:
3.891 kWh
température ambiante:
0...35 °C
largeur:
400 mm
hauteur:
170 mm
profondeur:
170 mm
profondeur de décharge max.:
95 %
poids:
37 kg
convient pour installation en intérieur:
Oui
convient pour une installation extérieure:
Non
Les Atouts de l'article:
Module de batterie empilable haute tension. Caractéristiques du produit: Stackable from 2 to 6 modules with up to 24.6 kWh in one stack for F1 inverters. Stackable from 2 to 5 modules with up to 20.5 kWh in one stack for F2 inverters. Possibilité de connexion parallèle pour plus de piles. Tension nominale de 102,4 V. Application dédiée sur téléphone mobile pour la surveillance et la gestion à distance. Type de batterie LiFePO4 pour un fonctionnement stable et efficace pendant de nombreuses années. Indice de protection : IP65. Système de gestion thermique. Avantages du produit: Les batteries haute tension offrent des performances supérieures à celles des batteries basse tension. Compatible avec différentes marques d'onduleurs. Configuration facile et hors ligne. Dispositif anti-explosion intégré. Les piles sont connectées en série sans connexion par câble. 10 ans de garantie. Respectueux de l'environnement. Zones d'application: Installations résidentielles. Installations commerciales et industrielles. Installations utilitaires. Technique / Accessoires: Poignées intégrées pour un transport plus facile.
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit