Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Ledvance - QT-FIT 5/8 1X18-39/220-240 OSRAM Ballast électronique pour tubes T5/T8 - 873927

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

puissance de lampe acceptée:

18...39 W

Spécificités essentielles

  • modèle - électronique

  • puissance de lampe acceptée - 18...39 W

  • tension nominale (Un) - 220...240 V

  • pas de variation - Oui

  • variation DALI - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008321873927

Réf. Sonepar

00025873927

Réf. Fournisseur

873927

Marque

Ledvance

modèle:

électronique

puissance de lampe acceptée:

18...39 W

tension nominale (Un):

220...240 V

pas de variation:

Oui

variation DALI:

Non

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

280 mm

largeur:

30 mm

hauteur:

21 mm

finition multiwatt:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DSI:

Non

variation DMX:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pour type de lampe HI:

Non

pour type de lampe HM:

Non

pour type de lampe HS:

Non

pour type de lampe LS:

Non

pour type de lampe T7:

Non

pour type de lampe T16:

Oui

pour type de lampe T16-R:

Non

pour type de lampe T26:

Oui

pour type de lampe T38:

Non

pour type de lampe T-R:

Non

pour type de lampe TC-U:

Non

pour type de lampe TC-D:

Non

pour type de lampe TC-DD:

Non

pour type de lampe TC-DEL:

Non

pour type de lampe TC-F:

Non

pour type de lampe TC-L:

Non

pour type de lampe TC-QEL:

Non

pour type de lampe TC-S:

Non

pour type de lampe TC-SEL:

Non

pour type de lampe TC-T:

Non

pour type de lampe TC-TEL:

Non

puissance de lampe acceptée (1 lampe):

18...39 W

puissance de lampe acceptée (2 lampes):

0...0 W

puissance de lampe acceptée (3 lampes):

0...0 W

puissance de lampe acceptée (4 lampes):

0...0 W

adapté au nombre de sources lumineuses:

1...1

boîtier:

boîtier métallique

serre cable:

Non

classe de protection:

I

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

QT-FIT 5/8 1X18-39/220-240 OSRAM Pour tubes fluorescents T5 ø16 mm, T8 ø26 mm - Ballasts électroniques non gradables 50 000h 280 x 30 x 21mm

Les Atouts de l'article:

Alimentations électroniques pour tubes fluorescents et lampes fluocompactes, non gradables. Caractéristiques du produit: Tension d'alimentation : 220 à 240 V,. Tension de ligne : 198 à 264 V,. Fréquence de ligne : 50 Hz | 60 Hz. Démarrage de la lampe avec préchauffage du filament. Indice d'efficacité énergétique EEI : A2. Coupure automatique des lampes défectueuses et en fin de vie (EoL T.2). Fonctionnement de la lampe : selon EN 60929. Sécurité : selon EN 61347-2-3. Avantages du produit: Longue durée de vie de la lampe. Aucun effet négatif découlant d'une commutation fréquente marche/arrêt. Redémarrage automatique après le remplacement de la lampe. Allumage parfait de la lampe pour des applications avec cellules de mouvement. Système certifié VDE/VDE EMC. Très haute efficacité énergétique grâce à la technologie "cut-off". Zones d'application: Bureaux paysagers, couloirs et entrepôts. Bâtiments publics. Bandeau lumineux. Pour l'éclairage de secours (fonctionnement en CC). Convient aux luminaires de classe de protection I. Modernisation des systèmes existants.

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Long lamp life
  • No adverse effect from frequent on/off switching
  • Automatic restart after lamp replacement
  • Perfect lamp start for applications with motion sensors
  • VDE/VDE EMC certified system
  • Very high energy efficiency due to cut-off technology
  • Caractéristiques du produit
  • Supply voltage: 220…240 V
  • Line voltage: 198…264 V
  • Line frequency: 50 Hz | 60 Hz
  • Lamp start with optimum filament preheating
  • Energy Efficiency Index EEI: A2
  • Automatic shutdown of defective lamps and at end of life (EoL T.2)
  • Lamp operation: to EN 60929
  • Safety: to EN 61347-2-3
  • Zones d'application
  • Open-plan offices, corridors and storage rooms
  • Public buildings
  • Strip lighting
  • Suitable for emergency lighting (DC operation)
  • Suitable for luminaires of protection class I
  • Modernization of existing systems