Ledvance - QT-FIT8 2X18/220-240 UNV1 OSRAM Ballast électronique pour tubes T8 - 294241

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

puissance de lampe acceptée:

18...18 W

Spécificités essentielles

  • modèle - électronique

  • puissance de lampe acceptée - 18...18 W

  • tension nominale (Un) - 220...240 V

  • pas de variation - Oui

  • variation DALI - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4008321294241

Réf. Sonepar

00025129424

Réf. Fournisseur

294241

Réf. Commerciale

Ledvance

modèle:

électronique

puissance de lampe acceptée:

18...18 W

tension nominale (Un):

220...240 V

pas de variation:

Oui

variation DALI:

Non

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

360 mm

largeur:

30 mm

hauteur:

28 mm

finition multiwatt:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DSI:

Non

variation DMX:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pour type de lampe HI:

Non

pour type de lampe HM:

Non

pour type de lampe HS:

Non

pour type de lampe LS:

Non

pour type de lampe T7:

Non

pour type de lampe T16:

Non

pour type de lampe T16-R:

Non

pour type de lampe T26:

Oui

pour type de lampe T38:

Non

pour type de lampe T-R:

Non

pour type de lampe TC-U:

Non

pour type de lampe TC-D:

Non

pour type de lampe TC-DD:

Non

pour type de lampe TC-DEL:

Non

pour type de lampe TC-F:

Non

pour type de lampe TC-L:

Non

pour type de lampe TC-QEL:

Non

pour type de lampe TC-S:

Non

pour type de lampe TC-SEL:

Non

pour type de lampe TC-T:

Non

pour type de lampe TC-TEL:

Non

puissance de lampe acceptée (1 lampe):

18...18 W

puissance de lampe acceptée (2 lampes):

18...18 W

adapté au nombre de sources lumineuses:

2...2

boîtier:

boîtier métallique

serre cable:

Non

classe de protection:

I

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

QT-FIT8 2X18/220-240 UNV1 OSRAM Pour tubes fluorescents T8 ø26 mm - Ballasts électroniques non gradables 50?000h 360 x 30 x 28mm

Les Atouts de l'article:

Alimentations électroniques pour tubes fluorescents diam. 26 mm. Caractéristiques du produit: Tension d'alimentation : 220 à 240 V,. Tension de ligne : 198 à 264 V,. Fréquence de ligne : 50 Hz | 60 Hz. Démarrage de la lampe avec préchauffage du filament. Indice d'efficacité énergétique EEI : A2. Coupure automatique des lampes défectueuses et en fin de vie (EoL T.2). Fonctionnement de la lampe : selon EN 60929. Sécurité : selon EN 61347-2-3. Avantages du produit: Longue durée de vie de la lampe. Aucun effet négatif découlant d'une commutation fréquente marche/arrêt. Redémarrage automatique après le remplacement de la lampe. Allumage parfait de la lampe pour des applications avec cellules de mouvement. Système certifié VDE/VDE EMC. Très haute efficacité énergétique grâce à la technologie "cut-off". Zones d'application: Bureaux paysagers, couloirs et entrepôts. Bâtiments publics. Bandeau lumineux. Pour l'éclairage de secours (fonctionnement en CC). Convient aux luminaires de classe de protection I.

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Long lamp life
  • No adverse effect from frequent on/off switching
  • Automatic restart after lamp replacement
  • Perfect lamp start for applications with motion sensors
  • VDE/VDE EMC certified system
  • Very high energy efficiency due to cut-off technology
  • Caractéristiques du produit
  • Supply voltage: 220…240 V
  • Line voltage: 198…264 V
  • Line frequency: 50 Hz | 60 Hz
  • Lamp start with optimum filament preheating
  • Energy Efficiency Index EEI: A2
  • Automatic shutdown of defective lamps and at end of life (EoL T.2)
  • Lamp operation: to EN 60929
  • Safety: to EN 61347-2-3
  • Zones d'application
  • Open-plan offices, corridors and storage rooms
  • Public buildings
  • Strip lighting
  • Suitable for emergency lighting (DC operation)
  • Suitable for luminaires of protection class I