Ledvance - QT-I DALI 1X36/220-240 DIM OSRAM Ballast électronique DIM pour tubes T8 - 870427


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - électronique
puissance de lampe acceptée - 36...36 W
tension nominale (Un) - 220...240 V
pas de variation - Non
variation DALI - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
QUICKTRONIC INTELLIGENT DALI DIM T8
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050300870427
Réf. Sonepar
00025087042
Réf. Fournisseur
870427
Réf. Commerciale
Ledvance
modèle:
électronique
puissance de lampe acceptée:
36...36 W
tension nominale (Un):
220...240 V
pas de variation:
Non
variation DALI:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
longueur:
360 mm
largeur:
30 mm
hauteur:
21 mm
finition multiwatt:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DSI:
Non
variation DMX:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Oui
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pour type de lampe HI:
Non
pour type de lampe HM:
Non
pour type de lampe HS:
Non
pour type de lampe LS:
Non
pour type de lampe T7:
Non
pour type de lampe T16:
Non
pour type de lampe T16-R:
Non
pour type de lampe T26:
Oui
pour type de lampe T38:
Oui
pour type de lampe T-R:
Oui
pour type de lampe TC-U:
Non
pour type de lampe TC-D:
Non
pour type de lampe TC-DD:
Non
pour type de lampe TC-DEL:
Non
pour type de lampe TC-F:
Oui
pour type de lampe TC-L:
Oui
pour type de lampe TC-QEL:
Non
pour type de lampe TC-S:
Non
pour type de lampe TC-SEL:
Non
pour type de lampe TC-T:
Non
pour type de lampe TC-TEL:
Non
puissance de lampe acceptée (1 lampe):
36...36 W
puissance de lampe acceptée (2 lampes):
0...0 W
adapté au nombre de sources lumineuses:
1...1
boîtier:
boîtier métallique
serre cable:
Non
classe de protection:
I
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Oui
Les Atouts de l'article:
Alimentations électroniques gradable DALI pour tubes fluorescents diam. 26 mm. Caractéristiques produit: Fonction de corridor pour le raccordement direct de l'ECG à détecteur de mouvement commun. Fonction Corridor avec le programme de la lumière préprogrammé. Fonction TouchDim ® pour le paramétrage libre de la valeur de lumière et le temps. Compatible SMART GRID pour suivi consommation et heures de fonctionnement. Adapté aux fonctions d'urgence: détection automatique de l'éclairage via l'électronique de gestion. Très faible consommation d'énergie en mode veille: < 0,2 W (BAT A1). Durée de vie : > 100 000 h (pour T = 65 °C à Tc). Très grand nombre de cycles de commutation: jusqu'à 300.000. Plage de gradation: 1…100 % (3…100 % avec lampes fluroresentes compact). Fonction POWER2LAMP pour régulation optimale du ballast pendant la durée de vie de la lampe. Fréquence de ligne: 0 Hz, 50…60 Hz, rectified AC. Avantages produits: Garantie System+ disponible. Intégration facile dans le luminaire grace à la meme dimension que DALI GI ECG. Fonction TouchDIM® pour grader de façon simple et bon marché la plupart des électronique de gestion. Flux lumineux identique sur courant alternatif ou continu. Gradation de lampes amalgames sans scintillement ni réduction de la durée de vie. Redémarrage automatique après le remplacement de la lampe. Pas de nouvelles approbations requises. Domaines d'application: Pour l'utilisation dans des systèmes d'éclairage de secours selon EN 50172/DIN VDE 0108-100. Installation dans des systèmes d’éclairage de secours conformément à IEC 61347-2-3, annexe J. Industrie. Bureaux paysagers, couloirs et entrepôts. Bâtiments publics. Salles de sport et usines. Bandeau lumineux. Convient aux luminaires de classe de protection I.
Les Atouts de la gamme:
Avantages produits
- Control via the DALI interface
- Compliance with the DALI Version-1 and IEC 60929
- Control input protected against overvoltage and polarity reversal (OSRAM ECG) Touch DIM and Touch DIM Sensor function
- Manual dimming without controller and with standard switches
- Including memory function (double click) and soft start Caractéristiques produit
- Corridor function for direct connection of ECG to common motion sensor
- Corridor function with pre-programmed light program
- Touch DIM function for free parameterization of light value and turn on time
- Fit for SMART GRID for feedback of consumed mains power and lamp operating hours
- Fit for emergency function for automatic detection of emergency lighting by ECG
- Very low standby power consumption: < 0.5 W
- Lifetime: > 100,000 h (for T = 65 °C at Tc)
- Very high number of switching cycles: up to 300,000
- Dimming range: 1…100 % (3…100 % with compact fluorescent lamp)
- POWER2LAMP function for optimal matching of ECG power to lamp during lamp lifetime
- Line frequency: 0 Hz, 50…60 Hz, rectified AC Domaines d'application
- Suitable for use in emergency lighting systems as per EN 50172/DIN VDE 0108-100
- Installation in emergency lighting systems according to IEC 61347-2-3, appendix J
- Industry
- Open-plan offic