Ledvance - QTI 2X14/24/21/39 G2 OSRAM Ballast électronique pour tubes T5 - 383396

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

puissance de lampe acceptée:

14...39 W

Spécificités essentielles

  • modèle - électronique

  • puissance de lampe acceptée - 14...39 W

  • tension nominale (Un) - 220...240 V

  • pas de variation - Oui

  • variation DALI - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4008321383396

Réf. Sonepar

00025138339

Réf. Fournisseur

383396

Réf. Commerciale

Ledvance

modèle:

électronique

puissance de lampe acceptée:

14...39 W

tension nominale (Un):

220...240 V

pas de variation:

Oui

variation DALI:

Non

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

360 mm

largeur:

30 mm

hauteur:

21 mm

finition multiwatt:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DSI:

Non

variation DMX:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pour type de lampe HI:

Non

pour type de lampe HM:

Non

pour type de lampe HS:

Non

pour type de lampe LS:

Non

pour type de lampe T7:

Non

pour type de lampe T16:

Oui

pour type de lampe T16-R:

Oui

pour type de lampe T26:

Oui

pour type de lampe T38:

Non

pour type de lampe T-R:

Non

pour type de lampe TC-U:

Non

pour type de lampe TC-D:

Non

pour type de lampe TC-DD:

Non

pour type de lampe TC-DEL:

Non

pour type de lampe TC-F:

Oui

pour type de lampe TC-L:

Oui

pour type de lampe TC-QEL:

Non

pour type de lampe TC-S:

Non

pour type de lampe TC-SEL:

Non

pour type de lampe TC-T:

Non

pour type de lampe TC-TEL:

Non

puissance de lampe acceptée (1 lampe):

14...39 W

puissance de lampe acceptée (2 lampes):

14...39 W

adapté au nombre de sources lumineuses:

2...2

boîtier:

boîtier métallique

serre cable:

Non

classe de protection:

II

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

QTI 2X14/24/21/39 G2 OSRAM Pour tubes fluorescents T5 ø16 mm - Ballasts électroniques non gradables - Reconnaissance de charge - Grande plage de combinaisons lampes/ballasts 100?000h 360 x 30 x 21mm

Les Atouts de l'article:

Alimentations électroniques pour tubes fluorescents diam. 16 mm. Caractéristiques du produit: Tension d'alimentation : 220 à 240 V,. Tension de ligne : 198 à 264 V,. Fréquence de ligne : 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz. Démarrage de la lampe avec préchauffage du filament. Durée de vie : > 100 000 h (pour T = 65 °C à Tc). Indice d'efficacité énergétique EEI : A2 BAT. Coupure automatique des lampes défectueuses et en fin de vie (EoL T.2). Sécurité : selon EN 61347-2-3. Fonctionnement de la lampe : selon EN 60929. Avantages du produit: Longue durée de vie de la lampe. Aucun effet négatif découlant d'une commutation fréquente marche/arrêt. Redémarrage automatique après le remplacement de la lampe. Allumage parfait de la lampe pour des applications avec cellules de mouvement. Système certifié VDE/VDE EMC. Très haute efficacité énergétique grâce à la technologie "cut-off". Zones d'application: Système d'éclairage de secours conformément à EN 50172 / DIN VDE 0108-100. Industrie. Bureaux paysagers, couloirs et entrepôts. Bâtiments publics. Salles de sport et usines. Bandeau lumineux. Pour l'éclairage de secours (fonctionnement en CC). Modernisation des systèmes existants. Convient aux luminaires de classes de protection I et II.

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Long lamp life
  • No adverse effect from frequent on/off switching
  • Automatic restart after lamp replacement
  • Perfect lamp start for applications with motion sensors
  • VDE/VDE EMC certified system
  • Very high energy efficiency due to cut-off technology
  • Caractéristiques du produit
  • Supply voltage: 220…240 V
  • Line voltage: 198…264 V
  • Line frequency: 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz
  • Lamp start with optimum filament preheating
  • Lifetime: > 100,000 h (for T = 65 °C at Tc)
  • Energy Efficiency Index EEI: A2 BAT
  • Automatic shutdown of defective lamps and at end of life (EoL T.2)
  • Safety: to EN 61347-2-3
  • Lamp operation: to EN 60929
  • Zones d'application
  • Emergency lighting systems acc. to EN 50172 / DIN VDE 0108-100
  • Industry
  • Open-plan offices, corridors and storage rooms
  • Public buildings
  • Sports halls and factories
  • Strip lighting
  • Suitable for emergency lighting (DC operation)
  • Modernization of existing systems
  • Suitable for luminaires of protection classes I and II