Ledvance - Reglette Linear Ultra Output 1500 24?48W 3000/3500/4000K 3600?7200lm 70 kh L80 - 296215

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 7200 lm

  • puissance du système - 48 W

  • température de couleur - 3000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 88000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Linear Ultra Output Multi Select

Voir tous les produits de cette série

EAN

4099854296215

Réf. Sonepar

07074429621

Réf. Fournisseur

296215

Réf. Commerciale

Ledvance

flux lumineux utile:

7200 lm

puissance du système:

48 W

température de couleur:

3000...4000 K

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

88000 h

longueur:

1458 mm

largeur:

65 mm

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

tension nominale (Un):

220...240 V

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

0

douille:

sans

matériau:

acier

couleur du boîtier/corps:

blanc

type de tension:

AC

courant nominal:

114...207 mA

appareillage:

ballast électronique

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

diffuseur

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

E

régulation constante du flux lumineux:

Non

classe de protection:

I

avec panier de protection pour lampe:

Non

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

avec interrupteur:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

efficacité lumineuse:

150 lm/W

couleur de la lumière:

blanc

facteur de puissance (cos phi):

0.9

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

hauteur/profondeur:

74 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

2

type de connexion:

borne automatique

raccordement électrique avec fiche:

Non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Oui

Réglette industrielle avec flux lumineux élevé de classe I. Multi Select : sélecteur de puissance 4 niveaux et de température de couleur (3 choix). IK08, IP20, 110°, jusqu'à 150lm/W et 70 000h L80. Dim : 1458x65x74mm. ENEC. Garantie 5 ans.

Les Atouts de l'article:

Plafonnier à haute efficacité lumineuse jusqu'à 150 lm/W. Caractéristiques du produit: Revêtement triple résistance pour améliorer la protection des LED SMD. Très grande efficacité lumineuse : jusqu’à 150 lm/W. Corps robuste en métal et diffuseur PC. Câblage traversant possible. Avantages du produit: Les LED SMD sont résistantes à l'humidité et à la corrosion grâce à un revêtement triple résistance. Remplacement des tubes T8 conventionnels jusqu'à 4050 lm (version 1,2 m) et jusqu'à 7 200 lm (version 1,5 m). Économie d'énergie jusqu'à 70 % (en comparaison aux luminaires utilisant des lampes fluorescentes). Structure solide avec protection IK08. Installation facile et applications variées. Garantie de 5 ans. Zones d'application: Remplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes. Applications intérieures. Halls industriels et commerciaux. Espaces publiques. Couloirs, cages d'escaliers, sous-sols. Technique / Accessoires: Vis de montage et chevilles incluses.

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Les LED SMD sont résistantes à l'humidité et à la corrosion grâce à un revêtement triple résistance
  • Remplacement des tubes T8 conventionnels jusqu'à 4050 lm (version 1,2 m) et jusqu'à 7 200 lm (version 1,5 m)
  • Économie d'énergie jusqu'à 70 % (en comparaison aux luminaires utilisant des lampes fluorescentes)
  • Structure solide avec protection IK08
  • Installation facile et applications variées
  • Garantie de 5 ans
  • Caractéristiques du produit
  • Revêtement triple résistance pour améliorer la protection des LED SMD
  • Très grande efficacité lumineuse : jusqu’à 150 lm/W
  • Corps robuste en métal et diffuseur PC
  • Câblage traversant possible
  • Zones d'application
  • Remplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes
  • Applications intérieures
  • Halls industriels et commerciaux
  • Espaces publiques
  • Couloirs, cages d'escaliers, sous-sols
  • Technique / Accessoires
  • Vis de montage et chevilles incluses