fin de vie

Ledvance - Réglette Miroir 600PIR 6/8/11W 830/840 780/1040/1430lm MultiSelect IP44 Ledvance - 401817

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1430 lm

  • puissance du système - 11 W

  • température de couleur - 3000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP44

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

LN MR 600 PIR 11W MultiSelect

Voir tous les produits de cette série

EAN

4099854401817

Réf. Sonepar

07074440181

Réf. Fournisseur

401817

Réf. Commerciale

Ledvance

flux lumineux utile:

1430 lm

puissance du système:

11 W

température de couleur:

3000...4000 K

indice de protection (IP):

IP44

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

100000 h

longueur:

561 mm

efficacité lumineuse:

130 lm/W

variation DALI:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK03

avec détecteur de mouvement:

Oui

type de connexion:

borne automatique

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

0

matériau du boîtier/corps:

aluminium

protection de la surface du boîtier:

revêtement par poudre

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

plastique opalin

finition du paralume:

mat

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

150...290 mA

appareillage:

ballast électronique

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

D

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

52

classe de protection:

I

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...45 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.9

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

82 mm

hauteur/profondeur:

82 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

3

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

température de couleur réglable:

niveaux

réglage des lumens:

niveaux

angle de rayonnement ajustable:

non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

Ajouter l'accessoires avec code en option

Les Atouts de l'article:

Lampe de miroir avec fonction Multi Select, capteur PIR et jusqu'à 130 lm/W. Caractéristiques du produit: Luminaire mural à émission de lumière directe. Détecteur PIR préréglé intégré au luminaire. Type de protection : IP44. Résistance aux chocs : IK03. Boîtier en métal peint en blanc (comme RAL : 9003). Câblage traversant possible. Durée de vie (L80/B10) : jusqu'à 75 000 h (à 25 °C). Matériau du diffuseur et de l'embout : Polycarbonate (PC). Longueur du luminaire : 560 mm. Efficacité lumineuse élevée : jusqu'à 130 lm / W. Avantages du produit: Très polyvalent grâce aux sélecteurs de température de couleur et de puissance (Multi Color / Multi Lumen) sur l'alimentation. Haute homogénéité de la teinte SDCM 3. Connexion électrique sans outil grâce au connecteur à bouton-poussoir. Montage du luminaire sans outil. Zones d'application: Zones sanitaires. Salles de bain (IP44). Remplacement direct des luminaires à lampes à incandescence ou fluorescentes. Technique / Accessoires: Vis de montage et chevilles incluses. Embouts chromés disponibles séparément pour une amélioration visuelle. Conseils de sécurité: Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.. Attention, risque de choc électrique.. Produit de classe de protection I. Toutes les pièces métalliques conductrices d'électricité du boîtier qui peuvent absorber une tension pendant le fonctionnement ou pendant la maintenance en cas de défaut doivent être reliées en permanence au conducteur de protection..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Très polyvalent grâce aux sélecteurs de température de couleur et de puissance (Multi Color / Multi Lumen) sur l'alimentation
  • Haute homogénéité de la teinte SDCM 3
  • Connexion électrique sans outil grâce au connecteur à bouton-poussoir
  • Montage du luminaire sans outil
  • Caractéristiques du produit
  • Luminaire mural à émission de lumière directe
  • Détecteur PIR préréglé intégré au luminaire
  • Type de protection : IP44
  • Résistance aux chocs : IK03
  • Boîtier en métal peint en blanc (comme RAL : 9003)
  • Câblage traversant possible
  • Durée de vie (L80/B10) : jusqu'à 75 000 h (à 25 °C)
  • Matériau du diffuseur et de l'embout : Polycarbonate (PC)
  • Longueur du luminaire : 560 mm
  • Efficacité lumineuse élevée : jusqu'à 130 lm / W
  • Zones d'application
  • Zones sanitaires
  • Salles de bain (IP44)
  • Remplacement direct des luminaires à lampes à incandescence ou fluorescentes
  • Technique / Accessoires
  • Vis de montage et chevilles incluses
  • Embouts chromés disponibles séparément pour une amélioration visuelle