Ledvance - RL C25 2,1W827 CCG FIL E14 - 190902

LEDVANCE
CopieCopie
Ledvance - RL C25 2,1W827 CCG FIL E14

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - E14

  • flux lumineux - 230...230 lm

  • puissance de la lampe - 2.8...2.8 W

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4008597190902

Réf. Sonepar

07074719090

Réf. Fournisseur

190902

Réf. Commerciale

Ledvance

Culot:

E14

flux lumineux:

230...230 lm

puissance de la lampe:

2.8...2.8 W

température de couleur:

2700...2700 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

longueur:

99 mm

courant nominal:

18...18 mA

type de tension:

AC

intensité lumineuse:

0 cd

forme de la lampe:

flamme

finition verre/couvercle:

clair

couleur:

blanc

diamètre:

35 mm

indice de protection (IP):

IP20

avec télécommande:

Non

RADIUM - Lampe LED CLASSIC B VERRE - E14 - 2,1W