Ledvance - RL D25 2W827 CCG FIL E14 - 190926

LEDVANCE
CopieCopie
Ledvance - RL D25 2W827 CCG FIL E14

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - E14

  • flux lumineux - 230...230 lm

  • puissance de la lampe - 2...2 W

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4008597190926

Réf. Sonepar

07074719092

Réf. Fournisseur

190926

Réf. Commerciale

Ledvance

Culot:

E14

flux lumineux:

230...230 lm

puissance de la lampe:

2...2 W

température de couleur:

2700...2700 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

longueur:

78 mm

courant nominal:

18...18 mA

type de tension:

AC

intensité lumineuse:

0 cd

forme de la lampe:

sphère

finition verre/couvercle:

clair

couleur:

blanc

diamètre:

45 mm

indice de protection (IP):

IP20

avec télécommande:

Non

RADIUM - Lampe LED CLASSIC P VERRE - E14 - 2W