Ledvance - RL-LONG36 18W 840 230V HF 2G11 - 188169

LEDVANCE
CopieCopie
Ledvance - RL-LONG36 18W 840 230V HF 2G11

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - 2G11

  • flux lumineux - 2300...2300 lm

  • puissance de la lampe - 18...18 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4008597188169

Réf. Sonepar

07074001682

Réf. Fournisseur

188169

Réf. Commerciale

Ledvance

Culot:

2G11

flux lumineux:

2300...2300 lm

puissance de la lampe:

18...18 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

A

durée de vie nominale moyenne:

30000 h

longueur:

413.4 mm

désignation de la lampe:

autre

angle de rayonnement:

140...140 °

courant nominal:

100...100 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.9

type de tension:

AC

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

2300 lm

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE):

0.11

nombre de cycles min.:

200000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

18 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

compatible IFTTT:

Non

RADIUM - Lampe LED SPECIAL DULUX LED - 2G11 - 18W