fin de vie

Ledvance - RL RAL2 120 DIM 16,5W827 O S14S - 247743

LEDVANCE
CopieCopie
Ledvance - RL RAL2 120 DIM 16,5W827 O S14S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

Culot:

S14s
Voir les options disponiblesS15s

flux lumineux:

1055...1055 lm
Voir les options disponibles350...350 lm
Voir les options disponibles750...750 lm

Spécificités essentielles

  • Culot - S14s

  • flux lumineux - 1055...1055 lm

  • puissance de la lampe - 16.5...16.5 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 63 lm/W

  • température de couleur - 2700...2700 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4008597247743

Réf. Sonepar

07074001690

Réf. Fournisseur

247743

Réf. Commerciale

Ledvance

Culot:

S14s

flux lumineux:

1055...1055 lm

puissance de la lampe:

16.5...16.5 W

efficacité lumineuse de la lampe:

63 lm/W

température de couleur:

2700...2700 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

A

durée de vie nominale moyenne:

20000 h

longueur:

1000 mm

tension nominale (Un):

230...230 V

courant nominal:

72...72 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.9

type de tension:

AC

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

1055 lm

intensité lumineuse:

0.072 cd

finition verre/couvercle:

opale

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Non

diamètre:

29 mm

indice de protection (IP):

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE):

0.2

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

16.5 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

compatible IFTTT:

Non

RADIUM - Lampe LED SPECIAL LEDINESTRA M2 - S14S - 16,5W - 20000h