fin de vie

Ledvance - RL T26 40 4W 827 230V FIL E14 - 186141

LEDVANCE
CopieCopie
Ledvance - RL T26 40 4W 827 230V FIL E14

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

température de couleur:

2700...2700 K
Voir les options disponibles2400...2400 K
Voir les options disponibles6500...6500 K

Spécificités essentielles

  • Culot - E14

  • flux lumineux - 470...470 lm

  • puissance de la lampe - 4...4 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 117 lm/W

  • température de couleur - 2700...2700 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4008597186141

Réf. Sonepar

07074001680

Réf. Fournisseur

186141

Réf. Commerciale

Ledvance

Culot:

E14

flux lumineux:

470...470 lm

puissance de la lampe:

4...4 W

efficacité lumineuse de la lampe:

117 lm/W

température de couleur:

2700...2700 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

E

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

longueur:

80 mm

angle de rayonnement:

320...320 °

courant nominal:

35...35 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.4

type de tension:

AC

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

470 lm

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

Lampe à filament:

Oui

finition verre/couvercle:

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur du boîtier/corps:

autre

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

25 mm

indice de protection (IP):

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE):

0.09

nombre de cycles min.:

100000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

4 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

compatible IFTTT:

Non

RADIUM - Lampe LED SPECIAL T26 VERRE - E14 - 4W