Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil
fin de vie

Ledvance - RL-T5 54 HO 26W 830 230V UN G5 - 184994

LEDVANCE
CopieCopie
Ledvance - RL-T5 54 HO 26W 830 230V UN G5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux:

3600...3600 lm
Voir les options disponibles4000...4000 lm
Voir les options disponibles5600...5600 lm

température de couleur:

3000...3000 K
Voir les options disponibles4000...4000 K
Voir les options disponibles6500...6500 K

Spécificités essentielles

  • Culot - G5

  • flux lumineux - 3600...3600 lm

  • puissance de la lampe - 26...26 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008597184994

Réf. Sonepar

07074001674

Réf. Fournisseur

184994

Marque

Ledvance

Culot:

G5

flux lumineux:

3600...3600 lm

puissance de la lampe:

26...26 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

A

durée de vie nominale moyenne:

60000 h

longueur:

1149 mm

désignation de la lampe:

autre

angle de rayonnement:

160...160 °

facteur de puissance (cos phi):

0.9

type de tension:

AC

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

3600 lm

forme de la lampe:

cylindre (double culot)

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

17 mm

indice de protection (IP):

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE):

0.1

nombre de cycles min.:

200000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

26 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

compatible IFTTT:

Non

RADIUM - Lampe LED TUBES ST5 UN - G5 - 26W