Ledvance - RL-T8 58 S 20W 865 220-240V UN - 184413

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux:
3100...3100 lmtempérature de couleur:
6500...6500 KSpécificités essentielles
Culot - G13
flux lumineux - 3100...3100 lm
puissance de la lampe - 20...20 W
efficacité lumineuse de la lampe - 155 lm/W
température de couleur - 6500...6500 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
LED TUBE T8 PERFORMANCE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4008597184413
Réf. Sonepar
07074001672
Réf. Fournisseur
184413
Réf. Commerciale
Ledvance
Culot:
G13
flux lumineux:
3100...3100 lm
puissance de la lampe:
20...20 W
efficacité lumineuse de la lampe:
155 lm/W
température de couleur:
6500...6500 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
durée de vie nominale moyenne:
50000 h
longueur:
1500 mm
désignation de la lampe:
T8
angle de rayonnement:
160...160 °
courant nominal:
100...100 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.9
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Oui
convient pour ballast magnétique:
Oui
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
3100 lm
forme de la lampe:
cylindre (double culot)
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
dépoli
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
froid Sup. à 5300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM5
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Oui
diamètre:
28 mm
indice de protection (IP):
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE):
0.09
nombre de cycles min.:
200000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
20 kWh
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non