Ledvance - RLPIN20 CL 1,8W/827 12V G4 20X1 RDIUM - 198335

LEDVANCE
CopieCopie
Ledvance - RLPIN20 CL 1,8W/827 12V G4 20X1    RDIUM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - G4

  • flux lumineux - 200...200 lm

  • puissance de la lampe - 1.8...1.8 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 103 lm/W

  • température de couleur - 2700...2700 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4008597198335

Réf. Sonepar

07074719833

Réf. Fournisseur

198335

Réf. Commerciale

Ledvance

Culot:

G4

flux lumineux:

200...200 lm

puissance de la lampe:

1.8...1.8 W

efficacité lumineuse de la lampe:

103 lm/W

température de couleur:

2700...2700 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

F

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

longueur:

36 mm

désignation de la lampe:

autre

angle de rayonnement:

320...320 °

tension nominale (Un):

11.5...12 V

courant nominal:

230...230 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.5

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

200 lm

forme de la lampe:

capsule

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud <3 300 K

couleur:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

13 mm

indice de protection (IP):

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE):

0.08

nombre de cycles min.:

100000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

2 kWh

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non