fin de vie

Ledvance - RNP-T/LR 150W S E40 12X1 RDIUM - 147159

LEDVANCE
CopieCopie
Ledvance - RNP-T/LR 150W S E40 12X1           RDIUM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

Culot:

E40
Voir les options disponiblesE27

puissance de la source lumineuse:

150 W
Voir les options disponibles50 W
Voir les options disponibles70 W

Spécificités essentielles

  • Culot - E40

  • flux lumineux de la source - 17500 lm

  • puissance de la source lumineuse - 150 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 101 lm/W

  • température de couleur - 2000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008597147159

Réf. Sonepar

07074714715

Réf. Fournisseur

147159

Réf. Commerciale

Ledvance

Culot:

E40

flux lumineux de la source:

17500 lm

puissance de la source lumineuse:

150 W

efficacité lumineuse de la lampe:

101 lm/W

température de couleur:

2000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

20-39

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

F

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

modèle:

clair

durée de vie nominale moyenne:

36000 h

appareil d'allumage externe requis:

Oui

ballast externe requis:

Oui

sans mercure:

Non

longueur totale:

210 mm

diamètre:

47 mm

nombre de brûleurs:

1

éclairage de plantes:

Non

remplacement de lampe à vapeur de mercure:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

168 kWh

désignation de la lampe:

autre