Ledvance - RUBAN LED PERFORMANCE 1000lm/m RGBW IRC80 Rouleau de 5 mètres - 436312L

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 5000 mm

  • indice de protection (IP) - IP00

  • flux lumineux par mètre - 1260 lm

  • puissance de la lampe par mètre - 20 W

  • température de couleur - 6500...6500 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

LED STRIP PERFORMANCE- RGBW

Voir tous les produits de cette série

EAN

4058075436312

Réf. Sonepar

07074543631

Réf. Fournisseur

436312L

Réf. Commerciale

Ledvance

longueur:

5000 mm

indice de protection (IP):

IP00

flux lumineux par mètre:

1260 lm

puissance de la lampe par mètre:

20 W

température de couleur:

6500...6500 K

tension de lampe:

24...24 V

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

couleur de la lumière:

autre

longueur des sections individuelles:

100 mm

largeur:

12 mm

modèle:

bande

mode de pose:

montage en saillie

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de sources lumineuses par mètre:

120

nombre de sources lumineuses par pied:

36

efficacité lumineuse:

113 lm/W

type de tension:

DC

angle de rayonnement:

120 °

appareillage:

non requis

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

F

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

40000 h

Degré de protection (NEMA):

1

classe de protection:

sans

puissance du système:

98 W

régulation constante du flux lumineux:

Oui

réglage des lumens:

continu

angle de rayonnement ajustable:

non

hauteur/profondeur:

1.9 mm

plus petit rayon de courbure:

30 mm

avec embout de fermeture:

Non

avec ensemble de raccordement:

Non

avec élément de protection:

Non

auto-adhésif:

Oui

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

5

section de conducteur:

0.5 mm²

type de connexion:

borne automatique

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

LEDVANCE RUBAN LED PERFORMANCE 1000lm/m RGBW IRC80 Rouleau de 5 mètres - 18,0 W/m - 40000 h (L80B10) - Garantie 3ans - Précâblé des 2 côtés - 5000 mmx12mmx