Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Ledvance - RUBAN LED PERFORMANCE 1000lm/m RGBW Rouleau de 5 mètres - 358258

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

longueur:

5000 mm
Voir les options disponibles50000 mm

flux lumineux par mètre:

1710 lm
Voir les options disponibles1185 lm
Voir les options disponibles1235 lm
Voir les options disponibles1260 lm
Voir les options disponibles1300 lm
Voir les options disponibles1340 lm
Voir les options disponibles1750 lm
Voir les options disponibles1775 lm

température de couleur:

2700...2700 K
Voir les options disponibles3000...3000 K
Voir les options disponibles4000...4000 K
Voir les options disponibles6500...6500 K

tension de lampe:

24...24 V
Voir les options disponibles220...240 V

Spécificités essentielles

  • longueur - 5000 mm

  • indice de protection (IP) - IP20

  • flux lumineux par mètre - 1710 lm

  • puissance de la lampe par mètre - 21 W

  • température de couleur - 2700...2700 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

LED STRIP PERFORMANCE- RGBW

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4099854358258

Réf. Sonepar

07074435825

Réf. Fournisseur

358258

Marque

Ledvance

longueur:

5000 mm

indice de protection (IP):

IP20

flux lumineux par mètre:

1710 lm

puissance de la lampe par mètre:

21 W

température de couleur:

2700...2700 K

tension de lampe:

24...24 V

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

couleur de la lumière:

autre

longueur des sections individuelles:

83.33 mm

largeur:

12 mm

modèle:

bande

mode de pose:

montage en saillie

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de sources lumineuses par mètre:

168

efficacité lumineuse:

115 lm/W

type de tension:

DC

angle de rayonnement:

120 °

appareillage:

non requis

adapté à un variateur:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

F

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

Degré de protection (NEMA):

1

classe de protection:

III

puissance du système:

106 W

régulation constante du flux lumineux:

Oui

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

continu

angle de rayonnement ajustable:

non

hauteur/profondeur:

2.1 mm

plus petit rayon de courbure:

30 mm

avec embout de fermeture:

Non

avec ensemble de raccordement:

Non

avec élément de protection:

Non

auto-adhésif:

Oui

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

5

section de conducteur:

0.5 mm²

type de connexion:

borne automatique

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

LEDVANCE RUBAN LED PERFORMANCE 1000lm/m RGBW Rouleau de 5 mètres - 50000 h - Garantie 5 ans - Précâblé des 2 côtés

Les Atouts de l'article:

Rubans LED RGBW haute performance - 1000 lm/m pour les exigences élevées. Caractéristiques du produit: Ruban LED flexible et sécable avec LED blanches et RGB. Plus petite unité découpable : 83,30 mm. Durée de vie (L70/B50) : jusqu'à 50 000 h à Ta : 55 °C. Gradable par impulsions (modulation de largeur d'impulsions). Avantages du produit: Très bonne qualité de lumière blanche grâce à l'indice de rendu des couleurs Ra > 90 et aux LED blanches dédiées. Grande gamme d'options de conception grâce aux bandes LED RGBW longues et flexibles. Montage facile grâce au ruban auto-adhésif. Connexion simple grâce aux câbles intégrés de chaque côté. Flexibilité maximale grâce à une large gamme d'accessoires. Installation facile, pas d'outils nécessaires pour la connexion. Zones d'application: Éclairage général. Éclairage architectural. Éclairage dynamique comme un effet architectural dans les zones publiques. Effets de couleur intensifs pour des ambiances spéciales. Éclairage de voûtes. Hôtels et bureaux. Intérieurs résidentiels.

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Très bonne qualité de lumière blanche grâce à l'indice de rendu des couleurs Ra > 90 et aux LED blanches dédiées
  • Grande gamme d'options de conception grâce aux bandes LED RGBW longues et flexibles
  • Montage facile grâce au ruban auto-adhésif
  • Connexion simple grâce aux câbles intégrés de chaque côté
  • Flexibilité maximale grâce à une large gamme d'accessoires
  • Installation facile, pas d'outils nécessaires pour la connexion
  • Caractéristiques du produit
  • Ruban LED flexible et sécable avec LED blanches et RGB
  • Plus petite unité découpable : 83,30 mm
  • Durée de vie (L70/B50) : jusqu'à 50 000 h à Ta : 55 °C
  • Gradable par impulsions (modulation de largeur d'impulsions)
  • Zones d'application
  • Éclairage général
  • Éclairage architectural
  • Éclairage dynamique comme un effet architectural dans les zones publiques
  • Effets de couleur intensifs pour des ambiances spéciales
  • Éclairage de voûtes
  • Hôtels et bureaux
  • Intérieurs résidentiels