Ledvance - RUBAN LED PERFORMANCE COB 1000lm/m 6500K IRC90 Rouleau de 5 mètres - 597556

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux par mètre:
1060 lmtempérature de couleur:
6500...6500 KCaractéristiques principales
longueur - 5000 mm
indice de protection (IP) - IP00
flux lumineux par mètre - 1060 lm
puissance de la lampe par mètre - 11 W
température de couleur - 6500...6500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4058075597556
Réf. Sonepar
07074559755
Réf. Fournisseur
597556
Marque
Ledvance
longueur:
5000 mm
indice de protection (IP):
IP00
flux lumineux par mètre:
1060 lm
puissance de la lampe par mètre:
11 W
température de couleur:
6500...6500 K
tension de lampe:
24...24 V
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
couleur de la lumière:
blanc
longueur des sections individuelles:
62.5 mm
largeur:
8 mm
modèle:
bande
mode de pose:
montage en saillie
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre:
384
efficacité lumineuse:
98 lm/W
type de tension:
DC
angle de rayonnement:
140 °
appareillage:
driver LED tension constante
appareil de commande échangeable:
Non
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
F
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
classe de protection:
III
puissance du système:
38 W
régulation constante du flux lumineux:
Non
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
continu
angle de rayonnement ajustable:
non
hauteur/profondeur:
1.7 mm
plus petit rayon de courbure:
10 mm
avec embout de fermeture:
Non
avec ensemble de raccordement:
Non
avec élément de protection:
Non
auto-adhésif:
Oui
type de câblage:
câblage traversant inclus
nombre de pôles:
2
section de conducteur:
0.5 mm²
type de connexion:
borne automatique
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Ruban LED haute performance COB avec 1000 lm/m, pour des applications exigeantes. Caractéristiques du produit: Bande de LED flexible et sécable. Flux lumineux: 1000 lm / m. Très bon indice de rendu des couleurs Rsuba/ sub: > 90. Plus petite unité découpable : 62,5 mm. Large gamme de températures de couleur: du blanc chaud à la lumière du jour froide. Gradation avec convertisseurs appropriés, voir aussi Hyperlink target = "http://www.ledvance.fr/dim" www.ledvance.fr/dim / Hyperlink. Avantages du produit: Excellente homogénéité de la lumière, sans points lumineux visibles grâce à la technologie COB. Grande liberté de conception grâce à la flexibilité du module et à la possibilité de le découper. Montage facile sur de nombreuses surfaces lisses grâce à une bande autocollante située au dos. Connexion simple grâce aux câbles intégrés de chaque côté. Flexibilité maximale grâce à une large gamme d'accessoires. Installation facile, pas d'outils nécessaires pour la connexion. Zones d'application: Éclairage général. Éclairage de voûtes. Bars, restaurants, hôtels. Bureaux. Intérieurs résidentiels. Technique / Accessoires: Connecteurs, profilés et caches disponibles pour plusieurs options de montage.
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit
Quelques mots du fabricant :
Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble





