Ledvance - RUBAN LED PERFORMANCE PROTEGE 1000lm/m 2700K IRC90 Rouleau de 5 mètres - 705913

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux par mètre:

950 lm
Voir les options disponibles485 lm
Voir les options disponibles515 lm
Voir les options disponibles965 lm
Voir les options disponibles1030 lm
Voir les options disponibles1370 lm
Voir les options disponibles1460 lm
Voir les options disponibles1753 lm
Voir les options disponibles1870 lm

température de couleur:

2700...2700 K
Voir les options disponibles3000...3000 K
Voir les options disponibles4000...4000 K
Voir les options disponibles6500...6500 K

Spécificités essentielles

  • longueur - 5000 mm

  • indice de protection (IP) - IP67

  • flux lumineux par mètre - 950 lm

  • puissance de la lampe par mètre - 8.6 W

  • température de couleur - 2700...2700 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

LED STRIP PERFORMANCE-1000 PROTECTED

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4058075705913

Réf. Sonepar

07074570591

Réf. Fournisseur

705913

Réf. Commerciale

Ledvance

longueur:

5000 mm

indice de protection (IP):

IP67

flux lumineux par mètre:

950 lm

puissance de la lampe par mètre:

8.6 W

température de couleur:

2700...2700 K

tension de lampe:

24...24 V

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

couleur de la lumière:

blanc

longueur des sections individuelles:

55.56 mm

largeur:

10 mm

modèle:

bande

mode de pose:

montage en saillie

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de sources lumineuses par mètre:

144

efficacité lumineuse:

110 lm/W

type de tension:

DC

angle de rayonnement:

110 °

appareillage:

non requis

adapté à un variateur:

Non

appareil de commande échangeable:

Oui

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

F

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

Degré de protection (NEMA):

autre

classe de protection:

III

puissance du système:

43 W

régulation constante du flux lumineux:

Oui

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

hauteur/profondeur:

4.7 mm

plus petit rayon de courbure:

30 mm

avec embout de fermeture:

Non

avec ensemble de raccordement:

Non

avec élément de protection:

Oui

auto-adhésif:

Oui

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

2

section de conducteur:

0.5 mm²

type de connexion:

borne automatique

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

LEDVANCE RUBAN LED PERFORMANCE PROTEGE 1000lm/m 2700K IRC90 Rouleau de 5 mètres IP66 - 8,1 W/m - 50000 h (L70B50) - Garantie 5ans - Précâblé des 2 côtés - 5000 mmx10,0 mmx4,50 mm

Les Atouts de l'article:

Rubans LED protégés IP67 haute performance avec 1000 lm/m pour les exigences élevées. Caractéristiques du produit: Bande de LED flexible et sécable. Plus petite unité découpable : 55,56 mm. Durée de vie (L70/B50): 50,000 h (temperature à Tc = 80 °C). Flux lumineux: 1000 lm / m. Très bon indice de rendu des couleurs Rsuba/ sub: > 90. Cohérence des couleurs initial: < 3 SDCM. Large gamme de températures de couleur: du blanc chaud à la lumière du jour froide. Gradation avec convertisseurs appropriés, voir aussi Hyperlink target = "http://www.ledvance.fr/dim" www.ledvance.fr/dim / Hyperlink. Type de protection : IP67. Résistance aux UV (selon CEI 60068-2-5). Résistance au brouillard salin (selon CEI 60068-2-52). Avantages du produit: Vastes possibilités de conception grâce aux bandeaux LED longs et flexibles. Installation facile, pas d'outils nécessaires pour la connexion. Montage facile sur de nombreuses surfaces lisses grâce à une bande autocollante. Connexion simple grâce aux câbles intégrés de chaque côté. Convient pour une utilisation dans des conditions humides grâce à un type de protection élevé. Zones d'application: Eclairage intérieur général. Éclairage extérieur général. Industrie. Bureaux, points de vente et salles de conférence. Éclairage architectural. Éclairage décoratif. Technique / Accessoires: Connecteurs, profilés et caches disponibles pour plusieurs options de montage. Les embouts doivent être commandés séparément.

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Vastes possibilités de conception grâce aux bandeaux LED longs et flexibles
  • Installation facile, pas d'outils nécessaires pour la connexion
  • Montage facile sur de nombreuses surfaces lisses grâce à une bande autocollante
  • Connexion simple grâce aux câbles intégrés de chaque côté
  • Convient pour une utilisation dans des conditions humides grâce à un type de protection élevé
  • Caractéristiques du produit
  • Bande de LED flexible et sécable
  • Plus petite unité découpable : 55,56 mm
  • Durée de vie (L70/B50): 50,000 h (temperature à Tc = 80 °C)
  • Flux lumineux: 1000 lm / m
  • Très bon indice de rendu des couleurs Rsuba/ sub: > 90
  • Cohérence des couleurs initial: < 3 SDCM
  • Large gamme de températures de couleur: du blanc chaud à la lumière du jour froide
  • Gradation avec convertisseurs appropriés, voir aussi Hyperlink target = "http://www.ledvance.fr/dim" www.ledvance.fr/dim / Hyperlink
  • Type de protection : IP67
  • Résistance aux UV (selon CEI 60068-2-5)
  • Résistance au brouillard salin (selon CEI 60068-2-52)
  • Zones d'application
  • Eclairage intérieur général
  • Éclairage extérieur général
  • Industrie
  • Bureaux, points de vente et salles de conférence
  • Éclairage architectural
  • Éclairage décoratif
  • Technique / Accessoires
  • Connecteurs, profilés et caches disponibles pour plusieurs options de montage
  • Les embouts doivent être commandés séparément