Ledvance - RUBAN LED PERFORMANCE PROTEGE 1000lm/m RGBW IRC80 Rouleau de 5 mètres - 436176

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

longueur:

5000 mm
Voir les options disponibles5060 mm

flux lumineux par mètre:

1150 lm
Voir les options disponibles1105 lm
Voir les options disponibles1170 lm
Voir les options disponibles1595 lm
Voir les options disponibles1615 lm
Voir les options disponibles1640 lm

température de couleur:

4000...4000 K
Voir les options disponibles2700...2700 K
Voir les options disponibles3000...3000 K
Voir les options disponibles6500...6500 K

Spécificités essentielles

  • longueur - 5000 mm

  • indice de protection (IP) - IP66

  • flux lumineux par mètre - 1150 lm

  • puissance de la lampe par mètre - 20 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

LED STRIP PERFORMANCE- RGBW PROTECTED

Voir tous les produits de cette série

EAN

4058075436176

Réf. Sonepar

07074543617

Réf. Fournisseur

436176

Réf. Commerciale

Ledvance

longueur:

5000 mm

indice de protection (IP):

IP66

flux lumineux par mètre:

1150 lm

puissance de la lampe par mètre:

20 W

température de couleur:

4000...4000 K

tension de lampe:

24...24 V

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

couleur de la lumière:

autre

longueur des sections individuelles:

100 mm

largeur:

14 mm

modèle:

bande

mode de pose:

montage en saillie

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de sources lumineuses par mètre:

120

nombre de sources lumineuses par pied:

36

puissance de la lampe par pied:

6.12 W

efficacité lumineuse:

103 lm/W

type de tension:

DC

angle de rayonnement:

110 °

appareillage:

non requis

adapté à un variateur:

Oui

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

F

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

40000 h

Degré de protection (NEMA):

autre

classe de protection:

III

puissance du système:

98 W

régulation constante du flux lumineux:

Oui

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

continu

angle de rayonnement ajustable:

non

hauteur/profondeur:

5 mm

diamètre:

0 mm

plus petit rayon de courbure:

30 mm

avec embout de fermeture:

Non

avec ensemble de raccordement:

Non

avec élément de protection:

Oui

auto-adhésif:

Oui

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

5

section de conducteur:

0.5 mm²

type de connexion:

borne automatique

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

LEDVANCE RUBAN LED PERFORMANCE PROTEGE 1000lm/m RGBW IRC80 Rouleau de 5 mètres IP66 - 18,0 W/m - 40000 h (L80B10) - Garantie 3ans - Précâblé des 2 côtés - 5000 mmx14mmx

Les Atouts de l'article:

Rubans LED RGBW protégés IP66 - Haute performance - 1000 lm/m pour les exigences élevées. Caractéristiques du produit: Ruban LED flexible et sécable avec LED blanches et RGB. Plus petite unité de coupe : 100 mm. Durée de vie (L70 / B50): jusqu'à 40000 h à Tc max. = 85°C. Gradable par impulsions (modulation de largeur d'impulsions). Type de protection : IP66. Hautement résistant aux UV. Résistant aux ambiances salines. Avantages du produit: Grande gamme d'options de conception grâce aux bandes LED RGBW longues et flexibles. Installation facile, pas d'outils nécessaires pour la connexion. Montage facile grâce au ruban auto-adhésif. Flexibilité maximale grâce à une large gamme d'accessoires. Connexion simple grâce aux câbles intégrés de chaque côté. Bonne qualité de lumière blanche grâce aux LED blanches dédiées.

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Grande gamme d'options de conception grâce aux bandes LED RGBW longues et flexibles
  • Installation facile, pas d'outils nécessaires pour la connexion
  • Montage facile grâce au ruban auto-adhésif
  • Flexibilité maximale grâce à une large gamme d'accessoires
  • Connexion simple grâce aux câbles intégrés de chaque côté
  • Bonne qualité de lumière blanche grâce aux LED blanches dédiées
  • Caractéristiques du produit
  • Ruban LED flexible et sécable avec LED blanches et RGB
  • Plus petite unité de coupe : 100 mm
  • Durée de vie (L70 / B50): jusqu'à 40000 h à Tc max. = 85°C
  • Gradable par impulsions (modulation de largeur d'impulsions)
  • Type de protection : IP66
  • Hautement résistant aux UV
  • Résistant aux ambiances salines