Ledvance - RUBAN LED PERFORMANCE PROTEGE 1000lm/m RGBW Rouleau de 5 mètres - 358890


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 5060 mm
indice de protection (IP) - IP67
flux lumineux par mètre - 1640 lm
puissance de la lampe par mètre - 21 W
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
LED STRIP PERFORMANCE- RGBW PROTECTED
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4099854358890
Réf. Sonepar
07074435889
Réf. Fournisseur
358890
Réf. Commerciale
Ledvance
longueur:
5060 mm
indice de protection (IP):
IP67
flux lumineux par mètre:
1640 lm
puissance de la lampe par mètre:
21 W
température de couleur:
4000...4000 K
tension de lampe:
24...24 V
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
couleur de la lumière:
autre
longueur des sections individuelles:
83.33 mm
largeur:
14 mm
modèle:
bande
mode de pose:
montage en saillie
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre:
168
efficacité lumineuse:
125 lm/W
type de tension:
DC
angle de rayonnement:
115 °
appareillage:
driver LED courant constant
adapté à un variateur:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
E
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
70000 h
Degré de protection (NEMA):
1
puissance du système:
106 W
régulation constante du flux lumineux:
Oui
température de couleur réglable:
continu
réglage des lumens:
continu
angle de rayonnement ajustable:
non
hauteur/profondeur:
4.5 mm
plus petit rayon de courbure:
30 mm
avec embout de fermeture:
Non
avec ensemble de raccordement:
Non
avec élément de protection:
Oui
auto-adhésif:
Oui
type de câblage:
convient pour câblage traversant
nombre de pôles:
5
section de conducteur:
0.5 mm²
type de connexion:
borne automatique
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Oui