Ledvance - RUBAN LED PERFORMANCE PROTEGE 500lm/m 4000K IRC90 Rouleau de 5 mètres - 705876

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux par mètre:
515 lmtempérature de couleur:
4000...4000 KSpécificités essentielles
longueur - 5000 mm
indice de protection (IP) - IP67
flux lumineux par mètre - 515 lm
puissance de la lampe par mètre - 4.2 W
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
LED STRIP PERFORMANCE-500 PROTECTED
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4058075705876
Réf. Sonepar
07074570587
Réf. Fournisseur
705876
Marque
Ledvance
longueur:
5000 mm
indice de protection (IP):
IP67
flux lumineux par mètre:
515 lm
puissance de la lampe par mètre:
4.2 W
température de couleur:
4000...4000 K
tension de lampe:
24...24 V
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
longueur des sections individuelles:
55.56 mm
largeur:
10 mm
modèle:
bande
mode de pose:
montage en saillie
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre:
144
efficacité lumineuse:
122 lm/W
type de tension:
DC
angle de rayonnement:
110 °
appareillage:
non requis
adapté à un variateur:
Non
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
E
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
Degré de protection (NEMA):
autre
classe de protection:
III
puissance du système:
21 W
régulation constante du flux lumineux:
Oui
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
hauteur/profondeur:
4.7 mm
plus petit rayon de courbure:
30 mm
avec embout de fermeture:
Non
avec ensemble de raccordement:
Non
avec élément de protection:
Oui
auto-adhésif:
Oui
type de câblage:
terminaison
nombre de pôles:
2
section de conducteur:
0.5 mm²
type de connexion:
borne automatique
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Oui
Les Atouts de l'article:
Rubans LED protégés IP67 haute performance avec 300 lm/m pour les exigences élevées. Caractéristiques du produit: Bande de LED flexible et sécable. Plus petite unité découpable : 55,56 mm. Durée de vie (L70/B50): 50,000 h (temperature à Tc = 80 °C). Flux lumineux : 500 lm/m. Très bon indice de rendu des couleurs Rsuba/ sub: > 90. Cohérence des couleurs initial: < 3 SDCM. Large gamme de températures de couleur: du blanc chaud à la lumière du jour froide. Gradation avec convertisseurs appropriés, voir aussi Hyperlink target = "http://www.ledvance.fr/dim" www.ledvance.fr/dim / Hyperlink. Type de protection : IP67. Résistance aux UV (selon CEI 60068-2-5). Résistance au brouillard salin (selon CEI 60068-2-52). Avantages du produit: Vastes possibilités de conception grâce aux bandeaux LED longs et flexibles. Installation facile, pas d'outils nécessaires pour la connexion. Montage facile sur de nombreuses surfaces lisses grâce à une bande autocollante. Flexibilité maximale grâce à une large gamme d'accessoires. Connexion simple grâce aux câbles intégrés de chaque côté. Convient pour une utilisation dans des conditions humides grâce à un type de protection élevé. Zones d'application: Eclairage intérieur général. Éclairage extérieur général. Industrie. Bureaux, points de vente et salles de conférence. Éclairage architectural. Éclairage décoratif. Technique / Accessoires: Connecteurs, profilés et caches disponibles pour plusieurs options de montage.
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit




